カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 共立電子産業
- ホンダ(15)
- フジクラ・ダイヤケーブル(13)
- 京セラ(9)
- EPSON(5)
- MAZDA(マツダ)(4)
- コガネイ(2)
- 日本理化学(2)
- 城東テクノ(2)
- 協和ハーモネット(2)
- エンズィンガー・ジャパン(2)
- RS PRO(2)
- オークローンマーケティング(2)
- アルウスキー(2)
- アズワン(1)
- SMC(1)
- CKD(1)
- セキスイ(1)
- ParkerTAIYO(1)
- ブランドをもっと見る
「KPV」の検索結果

ToF式距離センサー L0タイプ
共立電子産業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷VL53L0X距離センシングデバイスを搭載したセンサーモジュール 3.3V~5Vの電源で動作し、最大2mの絶対距離測定が行えます。 測定データはI2C接続によるデジタル値で得られます。 I2Cバスのインタフェースは読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動追従します。 電源電圧が3.3V~5Vの機器に対応します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:34×14×2.5(突起部を除く)センサーSTMicroelectronics VL53L0X電源電圧(V)DC3.3~5消費電流(mA)計測時:40(最大)/待機時:5インターフェースI2C
ToF式距離センサー L1タイプ
共立電子産業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷VL53L1X距離センシングデバイスを搭載したセンサーモジュール 3.3V~5Vの電源で動作し、最大3.6mの絶対距離測定が行えます。 測定データはI2C接続によるデジタル値で得られます。 I2Cバスのインタフェースは読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動追従します。 電源電圧が3.3V~5Vの機器に対応します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:34×14×2.6(突起部を除く)センサーSTMicroelectronics VL53L1X電源電圧(V)DC3.3~5消費電流(mA)計測時:40(最大)/待機時:5インターフェースI2C