カテゴリ

  • 制御機器(71)
    • 基板用コネクタ(28)
    • 機構部品(電子部品)その他関連用品(43)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 共立電子産業
  • 共立プロダクツ(3)
  • OWLTECH(オウルテック)(16)
  • エレコム(1)
  • サンワサプライ(1)
  • マクセル(2)
  • 大西工業(1)
  • AUKEY(オーキー)(6)
  • BELKIN(ベルキン)(52)
  • CIO(33)
  • カシムラ(31)
  • (30)
  • サンドビック(16)
  • イスカル(13)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • 多摩電子(11)
  • WURTH ELEKTRONIK(10)
  • LAMP(スガツネ工業)(9)
  • DELTA(デルタ)(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「QI」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QIコネクタ用コンタクトピン 共立電子産業

    QIコネクタ用コンタクトピン

    共立電子産業(2件のレビュー)
    829税込912
    1パック(100本)
    当日出荷
    QIコネクタ用のコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
    温度範囲(℃)-20~85定格電圧(V)250定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)適合電線範囲 AWG(#)22~28耐電圧(V/min)1000
  • QIコネクタ 共立電子産業

    QIコネクタ

    共立電子産業
    319税込351
    1パック(20個)
    当日出荷
    PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。1pin、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)2.65高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54極数1奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
  • QIコネクタ 共立電子産業

    QIコネクタ

    共立電子産業(1件のレビュー)
    319税込351
    1パック(20個)
    当日出荷
    PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。2pin、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)5.28高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54極数2奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
  • QIコネクタ用プラグコンタクトピン 共立電子産業

    QIコネクタ用プラグコンタクトピン

    共立電子産業(1件のレビュー)
    829税込912
    1パック(100本)
    当日出荷
    QIコネクタ用のプラグコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
    温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)250定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)適合電線範囲 AWG(#)24~28耐電圧(V/min)1000
  • QIコネクタ 共立電子産業

    QIコネクタ

    共立電子産業(1件のレビュー)
    419税込461
    1パック(20個)
    当日出荷
    PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。3pin、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)7.82高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54極数3奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
  • QIコネクタ 共立電子産業

    QIコネクタ

    共立電子産業
    419税込461
    1パック(20個)
    当日出荷
    PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。4pin、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)10.36高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54極数4奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
  • QIコネクタ 共立電子産業

    QIコネクタ

    共立電子産業(1件のレビュー)
    639税込703
    1パック(20個)
    当日出荷
    PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。5pin、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)12.9高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54極数5奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
  • QIコネクタ 共立電子産業

    QIコネクタ

    共立電子産業(1件のレビュー)
    739税込813
    1パック(20個)
    当日出荷
    PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。6pin、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)15.44高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54極数6奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
  • QIコネクタ 共立電子産業

    QIコネクタ

    共立電子産業
    999税込1,099
    1パック(20個)
    当日出荷
    PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。8pin、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)20.52高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54極数8奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
  • QIコネクタ 共立電子産業

    QIコネクタ

    共立電子産業
    1,198税込1,318
    1パック(20個)
    当日出荷
    PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。10pin、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)25.6高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54極数10奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
  • QIケーブルシングルピンソケット10色セット 共立電子産業

    QIケーブルシングルピンソケット10色セット

    共立電子産業(1件のレビュー)
    289税込318
    1パック(10本)
    当日出荷
    ヘッダーピンやBOXプラグ等に差し込むことが出来るソケットタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
    セット内容茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入ピッチ(mm)2.54許容電流(A)3A(MAX)ケーブル長(mm)150ケーブル種類1S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)許容電圧(V)AC/DC250(MAX)
  • ミニQIコネクタ用コンタクトピン 共立電子産業

    ミニQIコネクタ用コンタクトピン

    共立電子産業
    369税込406
    1パック(100本)
    当日出荷
    2.0mmピッチのミニQIコネクタ/QIIコネクタ用コンタクトピンです。適合電線はAWG26~28。
    材質リン青銅定格電圧(V)250定格電流(A)1適合コネクタQI2mm/QII2mmコネクタシリーズ(2mmピッチ用)適合電線範囲 AWG(#)26~28
  • QIコネクタ 2列 共立電子産業

    QIコネクタ 2列

    共立電子産業
    1,098税込1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
    PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。10ピン(5pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)12.7高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54極数5ピン×2列(10ピン)奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
  • QIコネクタ 2列 共立電子産業

    QIコネクタ 2列

    共立電子産業
    999税込1,099
    1パック(20個)
    当日出荷
    PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。6ピン(3pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)7.62高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54極数3ピン×2列(6ピン)奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
  • QIコネクタ 2列 共立電子産業

    QIコネクタ 2列

    共立電子産業
    999税込1,099
    1パック(20個)
    当日出荷
    PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。8ピン(4pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)10.12高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54極数4ピン×2列(8ピン)奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
  • QIコネクタ 2列 共立電子産業

    QIコネクタ 2列

    共立電子産業
    789税込868
    1パック(20個)
    当日出荷
    PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。4ピン(2pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-P幅(mm)5.08高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54極数2ピン×2列(4ピン)奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
  • 誤挿入防止キー付QIソケットハウジング 共立電子産業

    誤挿入防止キー付QIソケットハウジング

    共立電子産業(1件のレビュー)
    388税込427
    1パック(20個)
    当日出荷
    誤挿入防止用キーが付いたQIコネクタのソケットハウジングです。ロボット用サーボモータの延長用コードのコネクタなどに最適です。極数:3。コンタクトピンは別売。
    適合【コンタクトピン】QI-ZUピッチ(mm)2.54極数3
  • QIケーブル2S-2S 共立電子産業

    QIケーブル2S-2S

    共立電子産業
    85税込94
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    【配線】黒/赤ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類2S(ソケット)-2S(ソケット)
  • 2mmピッチミニQIコネクタ 共立電子産業

    2mmピッチミニQIコネクタ

    共立電子産業
    179税込197
    1パック(20個)
    当日出荷
    高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。2ピン×1列、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)4高さ(mm)2ピッチ(mm)2極数2奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1耐電圧(V/min)1000
  • 誤挿入防止キー付QIプラグハウジング 共立電子産業

    誤挿入防止キー付QIプラグハウジング

    共立電子産業
    589税込648
    1パック(20個)
    当日出荷
    誤挿入防止用キーが付いたQIコネクタのプラグハウジングです。ロボット用サーボモータの延長用コードのコネクタなどに最適です。極数:3。コンタクトピン(プラグコンタクト)は別売。
    適合【コンタクトピン】QI-PCピッチ(mm)2.54極数3
  • 2mmピッチミニQIコネクタ 共立電子産業

    2mmピッチミニQIコネクタ

    共立電子産業
    388税込427
    1パック(20個)
    当日出荷
    高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。4ピン×1列、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)8高さ(mm)2ピッチ(mm)2極数4奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1耐電圧(V/min)1000
  • 2mmピッチミニQIコネクタ 共立電子産業

    2mmピッチミニQIコネクタ

    共立電子産業
    289税込318
    1パック(20個)
    当日出荷
    高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。3ピン×1列、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)6高さ(mm)2ピッチ(mm)2極数3奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1耐電圧(V/min)1000
  • 2mmピッチミニQIコネクタ 共立電子産業

    2mmピッチミニQIコネクタ

    共立電子産業
    459税込505
    1パック(20個)
    当日出荷
    高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。5ピン×1列、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)10高さ(mm)2ピッチ(mm)2極数5奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1耐電圧(V/min)1000
  • 2mmピッチミニQIコネクタ 2列 共立電子産業

    2mmピッチミニQIコネクタ 2列

    共立電子産業
    1,098税込1,208
    1パック(20個)
    欠品中
    高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。6ピン×2列(12ピン)、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)12.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2極数12奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
  • QI片端圧着済ワイヤー450mm 共立電子産業

    QI片端圧着済ワイヤー450mm

    共立電子産業
    268税込295
    1パック(10本)
    当日出荷
    あらかじめコンタクトピン(QI-ZU)をワイヤ(UL1007AWG26)に圧着したケーブルの各色1本ずつ入ったセット。
    【ケーブル】黒/茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白 各1本対応コネクタQIコネクタ/QIIコネクタケーブル長(mm)450
  • 2mmピッチミニQIコネクタ 2列 共立電子産業

    2mmピッチミニQIコネクタ 2列

    共立電子産業
    939税込1,033
    1パック(20個)
    当日出荷
    高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。5ピン×2列(10ピン)、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)10.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2極数10奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
  • 2mmピッチミニQIコネクタ 2列 共立電子産業

    2mmピッチミニQIコネクタ 2列

    共立電子産業
    1,298税込1,428
    1パック(20個)
    当日出荷
    高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。7ピン×2列(14ピン)、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)14.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2極数14奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
  • 2mmピッチミニQIコネクタ 2列 共立電子産業

    2mmピッチミニQIコネクタ 2列

    共立電子産業
    388税込427
    1パック(20個)
    当日出荷
    高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。2ピン×2列(4ピン)、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)4.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2極数4奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
  • 2mmピッチミニQIコネクタ 2列 共立電子産業

    2mmピッチミニQIコネクタ 2列

    共立電子産業
    569税込626
    1パック(20個)
    当日出荷
    高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。3ピン×2列(6ピン)、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)6.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2極数6奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
  • 2mmピッチミニQIコネクタ 2列 共立電子産業

    2mmピッチミニQIコネクタ 2列

    共立電子産業
    769税込846
    1パック(20個)
    当日出荷
    高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。4ピン×2列(8ピン)、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)8.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2極数8奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
  • QIケーブル3S-3P 共立電子産業

    QIケーブル3S-3P

    共立電子産業(1件のレビュー)
    119税込131
    1本
    欠品中
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    【配線】茶/赤/橙ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類3S(ソケット)-3P(プラグ)
  • QIケーブル8S-8S 共立電子産業

    QIケーブル8S-8S

    共立電子産業
    219税込241
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類8S(ソケット)-8S(ソケット)
  • QIケーブル1S-1P 共立電子産業

    QIケーブル1S-1P

    共立電子産業
    449税込494
    1パック(10本)
    当日出荷
    ブレッドボード等にも使える、基板からの入出力配線等に便利な多用途ケーブル。
    ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類1S(ソケット)-1P(プラグ)
  • 2mmピッチミニQIコネクタ 2列 共立電子産業

    2mmピッチミニQIコネクタ 2列

    共立電子産業
    1,498税込1,648
    1パック(20個)
    当日出荷
    高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。8ピン×2列(16ピン)、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)16.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2極数16奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
  • QIケーブル4S-4P 共立電子産業

    QIケーブル4S-4P

    共立電子産業
    139税込153
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    【配線】茶/赤/橙/黄ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類4S(ソケット)-4P(プラグ)
  • QIケーブル6S-6P 共立電子産業

    QIケーブル6S-6P

    共立電子産業
    219税込241
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類6S(ソケット)-6P(プラグ)
  • QIケーブル4S-4S 共立電子産業

    QIケーブル4S-4S

    共立電子産業
    129税込142
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    【配線】茶/赤/橙/黄ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類4S(ソケット)-4S(ソケット)
  • QIケーブル6S-6S 共立電子産業

    QIケーブル6S-6S

    共立電子産業
    179税込197
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類6S(ソケット)-6S(ソケット)
  • QIケーブル3S-3S 共立電子産業

    QIケーブル3S-3S

    共立電子産業(1件のレビュー)
    98税込108
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    【配線】茶/赤/橙ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類3S(ソケット)-3S(ソケット)
  • ミニQIケーブル5S-Z 共立電子産業

    ミニQIケーブル5S-Z

    共立電子産業
    169税込186
    1本
    当日出荷
    2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
    ピッチ(mm)2ケーブルUL1007AWG24ケーブル長(mm)500ケーブル種類5S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
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
"QI" 共立電子産業 【通販モノタロウ】