カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 共立電子産業
  • モノタロウ(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(10)
  • ロジテック(2)
  • ELPA(1)
  • TRANSCEND(トランセンド)(1)
  • ユニファイブ(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • ワンダーキット(1)
  • トライメイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-dc5 buffalo」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトACアダプタ 共立電子産業

    コンパクトACアダプタ

    共立電子産業(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
    定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)極性センタープラス(+)保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
    定格出力DC12V 1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時内径(Φmm)2.1ケーブル長(m)約1.5外径(Φmm)5.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)1保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12プラグ形状2.1Φセンタープラスプラグタイプセンタープラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±0.5%(typ)
電源(制御機器)カテゴリ