絞り込み
ブランド
- 共立電子産業
- 富士電機(179)
- SUS(エスユーエス)(9)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- New-Era(ニューエラー)(3)
- 三菱電機(96)
- エスコ(30)
- omron(オムロン)(215)
- IDEC(和泉電気)(437)
- シュナイダーエレクトリック(141)
- マルヤス電業(91)
- RS PRO(87)
- Qlight(65)
- Panasonic(パナソニック)(59)
- CKD(56)
- JAPANNEXT(52)
- ABB(50)
- Hirschmann Test & Measurement(50)
- KITO(キトー)(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ac24v」の検索結果
特価

ACアダプタ DC24V 5A
共立電子産業¥9,598税込¥10,5581個当日出荷大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。入力電圧(V)100~240出力電圧(V)24極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス出力電流(A)5ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)24定格出力DC24V 5Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mmアズワン品番64-8090-60RoHS指令(10物質対応)対応プラグ内径(Φmm)2.1
音圧レベルリレー
共立電子産業(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台当日出荷入力された音の大きさを測り、一定レベルに達したときにリレーをONにする「音圧レベルリレー」です。音声をきっかけとした外部機器の制御が行えます。音圧レベル表示LEDを10点搭載し、レベルメータとしても使えます。音声入力は2系統で、基板実装の内蔵マイクと、外付けのダイナミックマイク(別売)からの入力切り替えが可能です。シリアル信号での外部操作にも対応しています。仕様ピークホールド表示時間:0~約9.9秒で設定可、リレー出力:1回路2接点(定格DC24V 1A、AC125V 0.5A)適合シリアルケーブル:KP-232R-3V3(6ピン3.3V品)表示(音圧レベル)LED10点電源電圧(V)5(4.5~6)タイマー設定全32種[オフ・タイマー30種(約0.5~600秒)・ホールド]動作電流(mA)(無音時)8、(最大)60音声入力2系統基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×55×12