カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 共立電子産業
- モノタロウ(1)
- サンワサプライ(4)
- StarTech.com(4)
- エレコム(3)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- 発紘電機/富士電機(1)
- ノア[照明](1)
- ラトックシステム(1)
- ATEN(1)
「arvel src06-usb」の検索結果
特価

USB-シリアル変換ケーブル
共立電子産業(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=5.0Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。色黒電圧(V)5.0ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス電流(mA)最大75使用環境温度(℃)-40~85入出力信号L=0V、H=5.0V[CTS、TXD、RXD、RTS]オス形状USB Type-Aメス形状QI 6P 2.54mmピッチ変換タイプメス - オスコネクタ1QI 6P 2.54mmピッチコネクタ2USB Type-A