カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 共立電子産業
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- マザーツール(2)
- ユニファイブ(2)
- ELPA(1)
- コーセル(1)
- サンワサプライ(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- ブロードウォッチ(1)
- ワンダーキット(1)
- i-PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「cf-aa65d2a m1」の検索結果

コンパクトACアダプタ
共立電子産業(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
ACアダプタ
共立電子産業(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力DC12V 1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時内径(Φmm)2.1ケーブル長(m)約1.5外径(Φmm)5.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)1保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12プラグ形状2.1Φセンタープラスプラグタイプセンタープラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±0.5%(typ)