カテゴリ
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 共立電子産業
- Murata Power Solutions(9)
- アズワン(6)
- honeywell(6)
- アーテック[学校教材・教育玩具](3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- ABB(3)
- ハネウェル(2)
- カシムラ(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- omron(オムロン)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- Beat-Sonic(1)
- 共立プロダクツ(1)
- メテックス(1)
- ウィキャン(1)
- スリーワンモータ(1)
- ブランドをもっと見る
「cm15-dc」の検索結果

スタディーノ用電源ケーブル
共立電子産業¥659税込¥7251個当日出荷■DCプラグ:XHP-2 ■DCジャック:Φ2.1mm センタープラス。サイズ:ケーブル長:約15cm用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。仕様DCジャック:Φ2.1mm センタープラスプラグXHP-2ケーブル長(cm)約15
赤色LED付 大音量ブザー
共立電子産業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷105dB(自動車のクラクションを前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量で鳴り響く間欠ブザーです。 ブザー音の間欠動作に合わせて周囲を囲む8個のLEDが点滅します。 取り付け用ステー付。仕様●発振周波数:2.8±0.5KHz●動作電圧:DC5~15V●定格電圧:DC12V●消費電流:最大200mA(DC12V時)●音圧レベル:最小105dB/100cm(DC12V時)●トーン・パルスレート:パルス1.2Hz●LED数:8個●LED発光色:赤●動作温度:-20~+70℃●保管温度:-30~+80℃●ケーブル:AWG20 約L=300mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番68-1984-69
ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル Φ2.1mm
共立電子産業¥369税込¥4061個当日出荷2.1mmΦのDCプラグから1.4mmΦのDCプラグへサイズ変換するケーブルです。仕様●入力コネクタ:2.1ΦDCジャック(外径5.5Φ)●出力コネクタ:1.4ΦDCジャック(外径3.4Φ)●ケーブル長さ:約15cm(コネクタ部含まず)●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8728-06