絞り込み
出力
- DC5.9V-2A(1)
ケーブル長(m)
- 1.5(1)
ブランド
- 共立電子産業
- モノタロウ(10)
- ELPA(23)
- ICOM(アイコム)(1)
- CKD(79)
- IDEC(和泉電気)(237)
- KEMET(160)
- MURATA(村田製作所)(66)
- omron(オムロン)(168)
- onsemi(74)
- Panasonic(パナソニック)(114)
- RS PRO(302)
- SMC(1,946)
- TRACO POWER(111)
- VISHAY(77)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(62)
- マルヤス電業(120)
- 三菱電機(63)
- 富士電機(60)
- 東芝(74)
- ブランドをもっと見る
「dc6v」の検索結果

ACアダプタ DC6V(5.9V) 2A
共立電子産業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電圧(V)5.9極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス出力電流(A)2仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)2定格出力DC5.9V 2A保護機能過電流保護、短絡保護、過電圧保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)5.9リップル2%Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)
小型プッシュソレノイド
共立電子産業¥899税込¥9891個当日出荷小型のプッシュソレノイド。ストロークは短めです。寸法(mm)約12(W)×20.5(L)×11※プランジャー含まずタイププッシュ品名小型プッシュソレノイド
Wi-Fiリレー
共立電子産業¥3,698税込¥4,0681台当日出荷Wi-Fiのある所、どこからでもリレー操作OK!「基板間で接続(要2枚)」「Wi-Fi機能を持った端末に接続」「既存のWi-Fi回線に接続」3パターンの接続方法で基板上のリレー接点出力とPWM出力を制御ができます。適合(ケース)タカチ プラスチックケースSW-85出力オープンコレクタ出力(PWM出力):1系統入力タクトスイッチ2系統、ボリウム1系統電源電圧(V)DC4.8~6.0出力接点1系統動作電流(mA)最大450基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.4×50.0×24.0(突起部含まず)Wi-Fi使用モジュールESP-WROOM-02 [TELEC認証済]、周波数:2.4GHz~2.5GHz、送信出力:約+20dbm(802.11b時)、受信感度:約-91dbm(802.11b時)、プロトコル:802.11b/g/n、Wi-Fiモード:2種、A.P(アクセスポイントモード)、STA(ステーションモード)、セキュリティ:WPA/WPA2
2WDモーター車両ベース2
共立電子産業¥4,698税込¥5,1681個当日出荷IchigoJamなどのCPUボードと組み合わせることで自律走行する車両の製作が可能な、3系統のDCモータードライバを搭載した2輪駆動の車両ベースキットです。付属説明書のIchigoJam用サンプルプログラムソースにより接触センサを使った「壁面自動回避カー」を簡単に製作できます。また、別売センサーを取り付けて「壁伝いマウス」や「ライントレースカー」などの製作用ベースとしても使用でき、ユニバーサルエリアを使用してタミヤ製のパーツを取り付けて機能を拡張可能!種類工作キット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×213×62(タイヤ、電池ボックス、センサーを含むサイズ)電源電圧(V)DC 6.0(単3電池×4本)電流(mA)(動作時)DCモーター駆動時/250、DCモーター停止時/30(IchigoJam基板実装 接続時)