カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 共立電子産業
  • omron(オムロン)(6)
  • シャープ(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • 北陽電機(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • 緑測器(1)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
  • ワンダーキット(1)
  • SICK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp2y0e03」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ToF式距離センサー L0タイプ 共立電子産業

    ToF式距離センサー L0タイプ

    共立電子産業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    VL53L0X距離センシングデバイスを搭載したセンサーモジュール 3.3V~5Vの電源で動作し、最大2mの絶対距離測定が行えます。 測定データはI2C接続によるデジタル値で得られます。 I2Cバスのインタフェースは読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動追従します。 電源電圧が3.3V~5Vの機器に対応します。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:34×14×2.5(突起部を除く)センサーSTMicroelectronics VL53L0X電源電圧(V)DC3.3~5消費電流(mA)計測時:40(最大)/待機時:5インターフェースI2C
  • ToF式距離センサー L1タイプ 共立電子産業

    ToF式距離センサー L1タイプ

    共立電子産業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    VL53L1X距離センシングデバイスを搭載したセンサーモジュール 3.3V~5Vの電源で動作し、最大3.6mの絶対距離測定が行えます。 測定データはI2C接続によるデジタル値で得られます。 I2Cバスのインタフェースは読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動追従します。 電源電圧が3.3V~5Vの機器に対応します。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:34×14×2.6(突起部を除く)センサーSTMicroelectronics VL53L1X電源電圧(V)DC3.3~5消費電流(mA)計測時:40(最大)/待機時:5インターフェースI2C
  • 接触&赤外反射センサーボード 共立電子産業

    接触&赤外反射センサーボード

    共立電子産業
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    2WDモーター車両ベース(KP-15J2WD-A)用のオプションセンサーボードです。左用、右用の2枚セットの構成で、1枚の基板に接触センサーと反射型赤外線センサーの2系統のセンサーが搭載されています。接触センサーを本体基板、側面に取り付け拡張することで横側の壁面の検知ができるようになります。また反射型赤外線センサにより、床面に引いた色つきテープを検知しライントレーサも製作でき、工夫しだいでいろいろ応用できます。
    仕様センサ種:2種、マイクロスイッチ:動作範囲(10gf~50gf[重量グラム])、反射型赤外線センサー:赤外線発光波長 940nm/最大検出距離 6mm種類工作キット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×28.5×17電源電圧(V)DC3.3電流(mA)(動作時)6接続端子QI 4Pヘッダー(2.54mmピッチ)