カテゴリ

  • 学童・教育用品(2)
    • プログラミング/ロボティクス(2)
  • 制御機器(2)
    • 産業用PC本体(2)
絞り込み
ブランド
  • 共立電子産業
  • SONY(ソニー)(4)
  • ビット・トレード・ワン(33)
  • SPARKFUN(32)
  • 共立プロダクツ(2)
  • ウェルコムデザイン(2)
  • 島津理化(5)
  • Adafruit(8)
  • Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(2)
  • Raspberry Pi(19)
  • MICROCHIP(40)
  • Seeed Studio(30)
  • M5Stack(30)
  • スイッチサイエンス(12)
  • ラトックシステム(11)
  • INFINEON(6)
  • みんなのラボ(6)
  • サン電子(PC)(5)
  • DIGILENT(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gpio」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 4GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 共立電子産業シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 4GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付共立電子産業
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
Raspberry Pi 4 本体と最新OSを書き込んだSDカードのセットです。シングルボードコンピュータRaspberry Piの最新世代”Raspberry Pi 4 Model B”が登場しました!シリーズ従来モデルと同じ基板サイズのまま、ARM Cortex-A72クアッドコアCPU、4K出力対応のディスプレイ出力など、主要性能が大幅にパワーアップ。プログラミングの学習や組み込みシステム製作がより快適・自由自在に実現できるようになりました。Wi-Fi、Bluetoothは日本国内において、使用する際に必要な技適取得済です。SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。【SDカードの製品概要】Raspberry Piの最新OSを書き込んだSDカードです。Raspberry PiにOSをインストールする、それだけで別途PCやソフトウェア等が必要であったり、インストールに多少の時間が掛かるなど、Raspberry Piがスタートアップするまでの過程は、慣れない方だと意外と大変な作業となります。本製品は、SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。スタートアップ作業のわずらわしい手間から開放されます。【セット内容】・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspberry Pi 4 Model B・microSDHCカード 32GB(SD変換アダプタ付/Raspberry Pi OS インストール済み)【特長】CPURaspberry Pi 4 Model BのCPUコアはARM Cortex-A53からCortex-A72に変更になり、クロックあたりの処理性能が向上しています。また、動作クロックも1.4GHzから1.5GHzに高速化されています。大半のプログラムはそのまま実行できます。メモリRaspberry Pi 4 Model Bでは、搭載メインメモリが旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+/Bと同等の1GBのほか、2GB/4GB/8GBに拡張されたバージョンが追加されました。Ethernet(有線LAN)従来のRaspberry Pi 3 Model B+では、Gigabit Ethernet対応のLANコントローラがUSB2.0経由で接続されていたため、理論上の最大転送速度が300Mbpsに制限されていましたが、Raspberry Pi 4 Model Bではコントローラと接続インターフェースの変更により、更に高速な転送が行えるようになりました。Bluetooth(近距離無線通信)Raspberry Pi 4 Model Bでは、新たにBluetoothバージョン5.0の規格に対応し、通信速度と通信距離が改善しています。HDMIビデオ出力Raspberry Pi 4 Model Bでは、SoCのグラフィックス性能の強化により、新たに4K (3,840×2,160) 解像度で60フレーム/秒のHDMIビデオ出力に対応しました。また、HDMIコネクタを2個搭載し、2画面出力が可能になりました。コネクタ形状は、フルサイズHDMI (Type A) から Micro HDMI (Type D) に変更されています。ケースRaspberry Pi 4 Model Bは従来のモデルB系と同等の基板サイズとなっていますが、コネクタの種類や配置に変更があるため、ケースの構造によっては従来モデル用の製品を使用できない可能性があります。内部インターフェースRaspberry Pi 4 Model BのGPIOピンヘッダ、CSIカメラポート、DSIビデオポートなどの内部インターフェースは、Pi 3/2/B+から変更がありません。電源Raspberry Pi 4 Model Bでは、電源入力コネクタがUSB Type B Micro(マイクロUSB)からType Cに変更となりました。また、性能の向上に伴い消費電力が増加したため、3A出力可能な電源の使用が推奨されています。
仕様●GPIO:40ピン 2.54mm ピンヘッダ・GPIO×26 3.3V 16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V(使用電源に依存) 3.3V 50mA(GPIOとの総和)●GPU:Broadcom VideoCore VI 3D graphics core●SoC:Broadcom BCM2711●イーサネット:10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(Broadcom BCM54213PE)●カメラインターフェイス:CSIサイズ56(W)×85(D)×17(H)mm出力ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2・コンポジットビデオ(PAL/NTSC)出力:Φ3.5mm 4極ジャック・ディスプレイ インターフェイス DSI電源5V 3A (USB Type C)本体4GB版最大消費電力(W)約15メモリー(LPDDR4):4GB使用CPU64bit 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A72RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(USB3.0)+2(USB2.0)Bluetooth5.0/BLEWi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンドオーディオ出力・ステレオ:Φ3.5mm 4極ジャック・HDMI:ビデオ出力と共有・I2SピンヘッダストレージmicroSDメモリーカード(SDIO)ビデオ出力数4K×2:2
シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 8GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 共立電子産業シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 8GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付共立電子産業
45,980税込50,578
1セット
当日出荷
Raspberry Pi 4 本体と最新OSを書き込んだSDカードのセットです。シングルボードコンピュータRaspberry Piの最新世代”Raspberry Pi 4 Model B”が登場しました!シリーズ従来モデルと同じ基板サイズのまま、ARM Cortex-A72クアッドコアCPU、4K出力対応のディスプレイ出力など、主要性能が大幅にパワーアップ。プログラミングの学習や組み込みシステム製作がより快適・自由自在に実現できるようになりました。Wi-Fi、Bluetoothは日本国内において、使用する際に必要な技適取得済です。SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。【SDカードの製品概要】Raspberry Piの最新OSを書き込んだSDカードです。Raspberry PiにOSをインストールする、それだけで別途PCやソフトウェア等が必要であったり、インストールに多少の時間が掛かるなど、Raspberry Piがスタートアップするまでの過程は、慣れない方だと意外と大変な作業となります。本製品は、SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。スタートアップ作業のわずらわしい手間から開放されます。【セット内容】・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspberry Pi 4 Model B・microSDHCカード 32GB(SD変換アダプタ付/Raspberry Pi OS インストール済み)【特長】CPURaspberry Pi 4 Model BのCPUコアはARM Cortex-A53からCortex-A72に変更になり、クロックあたりの処理性能が向上しています。また、動作クロックも1.4GHzから1.5GHzに高速化されています。大半のプログラムはそのまま実行できます。メモリRaspberry Pi 4 Model Bでは、搭載メインメモリが旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+/Bと同等の1GBのほか、2GB/4GB/8GBに拡張されたバージョンが追加されました。Ethernet(有線LAN)従来のRaspberry Pi 3 Model B+では、Gigabit Ethernet対応のLANコントローラがUSB2.0経由で接続されていたため、理論上の最大転送速度が300Mbpsに制限されていましたが、Raspberry Pi 4 Model Bではコントローラと接続インターフェースの変更により、更に高速な転送が行えるようになりました。Bluetooth(近距離無線通信)Raspberry Pi 4 Model Bでは、新たにBluetoothバージョン5.0の規格に対応し、通信速度と通信距離が改善しています。HDMIビデオ出力Raspberry Pi 4 Model Bでは、SoCのグラフィックス性能の強化により、新たに4K (3,840×2,160) 解像度で60フレーム/秒のHDMIビデオ出力に対応しました。また、HDMIコネクタを2個搭載し、2画面出力が可能になりました。コネクタ形状は、フルサイズHDMI (Type A) から Micro HDMI (Type D) に変更されています。ケースRaspberry Pi 4 Model Bは従来のモデルB系と同等の基板サイズとなっていますが、コネクタの種類や配置に変更があるため、ケースの構造によっては従来モデル用の製品を使用できない可能性があります。内部インターフェースRaspberry Pi 4 Model BのGPIOピンヘッダ、CSIカメラポート、DSIビデオポートなどの内部インターフェースは、Pi 3/2/B+から変更がありません。電源Raspberry Pi 4 Model Bでは、電源入力コネクタがUSB Type B Micro(マイクロUSB)からType Cに変更となりました。また、性能の向上に伴い消費電力が増加したため、3A出力可能な電源の使用が推奨されています。
仕様●GPIO:40ピン 2.54mm ピンヘッダ・GPIO×26 3.3V 16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V(使用電源に依存) 3.3V 50mA(GPIOとの総和)●GPU:Broadcom VideoCore VI 3D graphics core●SoC:Broadcom BCM2711●イーサネット:10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(Broadcom BCM54213PE)●カメラインターフェイス:CSIサイズ56(W)×85(D)×17(H)mm出力ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2・コンポジットビデオ(PAL/NTSC)出力:Φ3.5mm 4極ジャック・ディスプレイ インターフェイス DSI電源5V 3A (USB Type C)本体8GB版最大消費電力(W)約15メモリー(LPDDR4)8GB使用CPU64bit 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A72RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(USB3.0)+2(USB2.0)Bluetooth5.0/BLEWi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンドオーディオ出力・ステレオ:Φ3.5mm 4極ジャック・HDMI:ビデオ出力と共有・I2SピンヘッダストレージmicroSDメモリーカード(SDIO)ビデオ出力数4K:2
MESH GPIOタグ用リレー基板 共立電子産業MESH GPIOタグ用リレー基板共立電子産業
1個
欠品中
仕様●タイプ:MESH●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:MESHアズワン品番68-2097-61
MESH GPIOブロック用コネクター変換基板 共立電子産業MESH GPIOブロック用コネクター変換基板共立電子産業
1個
欠品中
仕様●タイプ:MESH●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:MESHアズワン品番68-2097-60
gpio コネクタ特集