カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- 共立電子産業
- AbuGarcia(アブガルシア)(1)
- Advantech(アドバンテック)(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- JAE(日本航空電子工業)(4)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- Seeed Studio(2)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 共立プロダクツ(1)
「jst re」の検索結果
特価

QIコネクタ用コンタクトピン
共立電子産業(2件のレビュー)¥829税込¥9121パック(100本)当日出荷QIコネクタ用のコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。温度範囲(℃)-20~85定格電圧(V)250定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)適合電線範囲 AWG(#)22~28耐電圧(V/min)1000
QIコネクタ
共立電子産業¥419税込¥4611パック(20個)当日出荷PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。4pin、コンタクトピン別売。適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)10.36高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54極数4奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
QIコネクタ
共立電子産業¥319税込¥3511パック(20個)当日出荷PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。1pin、コンタクトピン別売。適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)2.65高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54極数1奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
QIコネクタ用プラグコンタクトピン
共立電子産業(1件のレビュー)¥829税込¥9121パック(100本)当日出荷QIコネクタ用のプラグコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)250定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)適合電線範囲 AWG(#)24~28耐電圧(V/min)1000