カテゴリ

  • 制御機器(238)
  • 学童・教育用品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 作業服(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • 共立電子産業
  • モノタロウ(1)
  • 共立(552)
  • 共立電気計器(258)
  • 共立電機(107)
  • 共立機巧(82)
  • 共立理化学研究所(79)
  • 共立出版(79)
  • 共立プロダクツ(45)
  • 共立食品(20)
  • キョウリツ サインテック(13)
  • 共立薬品工業(12)
  • ノーリツ(8)
  • 共立精機(7)
  • 日本能率協会マネジメントセンター(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • ケルヒャー(5)
  • 共立精工(5)
  • 岩崎電気(4)
  • アズワン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kyouritsu」の検索結果

283件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
    定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)極性センタープラス(+)保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
  • コンパクトACアダプタ 共立電子産業

    コンパクトACアダプタ

    共立電子産業(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
  • ブレッドボード用ジャンパ線 共立電子産業

    ブレッドボード用ジャンパ線

    共立電子産業(4件のレビュー)
    229税込252
    1袋(5本)ほか
    当日出荷
    アソートカラーのブレッドボード用ジャンパ線(ジャンプワイヤー)セット。
    種類その他
  • Φ2.1mm DCジャック - 2P端子台 変換コネクタ 共立電子産業

    Φ2.1mm DCジャック - 2P端子台 変換コネクタ

    共立電子産業
    189税込208
    1個
    当日出荷
    Φ2.1mmのDCジャックから2ピンの端子台に変換するコネクタ。ハンダ付けをすることなくDCジャックの取り付けができて便利!。端子台手前に+、-の刻印あり。ジャック仕様:内径Φ2.1mm×外径Φ5.5mm。端子台仕様:ネジ止め式 / 2ピン
    端子台ネジ止め式 / 2ピンジャック径(Φmm)内径2.1×外径5.5
  • QIコネクタ用コンタクトピン 共立電子産業

    QIコネクタ用コンタクトピン

    共立電子産業(2件のレビュー)
    829税込912
    1パック(100本)
    当日出荷
    QIコネクタ用のコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
    温度範囲(℃)-20~85定格電圧(V)250定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)適合電線範囲 AWG(#)22~28耐電圧(V/min)1000
  • DCプラグ付ケーブル 共立電子産業

    DCプラグ付ケーブル

    共立電子産業(13件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    プラグ付きケーブルです。
    ケーブル長(m)1.8
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
    定格出力DC12V 1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時内径(Φmm)2.1ケーブル長(m)約1.5外径(Φmm)5.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)1保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12プラグ形状2.1Φセンタープラスプラグタイプセンタープラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±0.5%(typ)
  • スイッチ付き電池BOX 共立電子産業

    スイッチ付き電池BOX

    共立電子産業(8件のレビュー)
    96税込106
    1個
    当日出荷
  • ブレッドボード用ジャンプワイヤ 共立電子産業

    ブレッドボード用ジャンプワイヤ

    共立電子産業(1件のレビュー)
    846税込931
    1個
    当日出荷
    電子工作のブレッドボード配線に使えるジャンプワイヤ
    用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。
  • 65W ACアダプタ DC12V 5A / ACケーブル付 共立電子産業

    65W ACアダプタ DC12V 5A / ACケーブル付

    共立電子産業
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
    定格電力(W)65ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5(max.)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×115×38定格出力DC12V±5% 5A(max.)極性センタープラス保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12±5%プラグ形状Φ2.1mm センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応プラグ内径(Φmm)2.1
  • リード線付き電池BOX 共立電子産業

    リード線付き電池BOX

    共立電子産業(4件のレビュー)
    51税込56
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • QIコネクタ 共立電子産業

    QIコネクタ

    共立電子産業
    319税込351
    1パック(20個)
    当日出荷
    PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。1pin、コンタクトピン別売。
    極数1適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)2.65高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
  • QIコネクタ用プラグコンタクトピン 共立電子産業

    QIコネクタ用プラグコンタクトピン

    共立電子産業(1件のレビュー)
    829税込912
    1パック(100本)
    当日出荷
    QIコネクタ用のプラグコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
    温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)250定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)適合電線範囲 AWG(#)24~28耐電圧(V/min)1000
  • 炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト 共立電子産業

    炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト

    共立電子産業(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6ローレットシャフト。
    用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。タイプシャフト:ローレット(18T)シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15
  • Raspberry Pi 5(ラズパイ5)用ACアダプター 5.1V 5A 共立電子産業

    Raspberry Pi 5(ラズパイ5)用ACアダプター 5.1V 5A

    共立電子産業
    2,988税込3,287
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 5(ラズパイ5)での使用を想定した、DC5.1V/5A出力のACアダプタです。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。PD対応(5.1V-5A / 9.0V-3A / 12V-2.25A / 15V-1.8A)。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。
    用途Raspberry Pi 5用電源ケーブル長(m)約1.2定格出力DC5.1V 5A保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応各種認証PSE:取得済みリップル0.2Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±5%(typ.)
  • ACアダプタ DC9V 1.2A 共立電子産業

    ACアダプタ DC9V 1.2A

    共立電子産業(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力:DC9V 1.2A。プラグ形状:2.1Φセンタープラス。ケーブル長:約1.5m。
    仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)9出力電流(A)1.2定格出力DC9V 1.2A時間ホールドアップ時間:10ms@全負荷極性センタープラス保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護アズワン品番64-8090-57プラグ形状2.1ΦセンタープラスRoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)
  • QIケーブルシングルピンソケット10色セット 共立電子産業

    QIケーブルシングルピンソケット10色セット

    共立電子産業(1件のレビュー)
    289税込318
    1パック(10本)
    当日出荷
    ヘッダーピンやBOXプラグ等に差し込むことが出来るソケットタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
    セット内容茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入ピッチ(mm)2.54許容電流(A)3A(MAX)ケーブル長(mm)150ケーブル種類1S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)許容電圧(V)AC/DC250(MAX)
  • 2.1ΦDC延長ケーブル 共立電子産業

    2.1ΦDC延長ケーブル

    共立電子産業(15件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    DCケーブルを延長するケーブルです
    定格DC12V/2A程度コネクタ形状内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ
  • DCジャック付ケーブル 共立電子産業

    DCジャック付ケーブル

    共立電子産業
    449税込494
    1本
    当日出荷
    DC2.1Φジャック付きケーブルです。
    定格300V3Aケーブル長(m)1.8プラグ形状外径Φ5.5 / 内径Φ2.1RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)24
  • マイクコネクタ 共立電子産業

    マイクコネクタ

    共立電子産業
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    無線機用マイクをはじめ、電源、信号用など各種機器に幅広く使用されているコストパフォーマンスに優れた海外製マイクコネクタ(メタルコンセント)。シェルサイズ16タイプ。
    端子ハンダ端子シェルサイズ16
  • ACアダプタ DC24V 5A 共立電子産業

    ACアダプタ DC24V 5A

    共立電子産業
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
    ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)24出力電流(A)5定格出力DC24V 5Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm極性センタープラスアズワン品番64-8090-60プラグ形状2.1ΦセンタープラスRoHS指令(10物質対応)対応プラグ内径(Φmm)2.1
  • QIコネクタ 共立電子産業

    QIコネクタ

    共立電子産業(1件のレビュー)
    319税込351
    1パック(20個)
    当日出荷
    PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。2pin、コンタクトピン別売。
    極数2適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)5.28高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
  • USB PD トリガーケーブル 共立電子産業

    USB PD トリガーケーブル

    共立電子産業
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    USB Power Delivery(PD)対応電源から指定の電圧を取り出すためのトリガーデバイスです。最大5Aの給電に必要となる認識用IC「eMarker」を搭載しています。
    用途各種電子機器の電源としてご利用下さい。最大電流(A)5プラグ径(Φmm)出力:外径5.5、内径2.1/2.5両用
  • 電池スナップ 共立電子産業

    電池スナップ

    共立電子産業(5件のレビュー)
    54税込59
    1個
    当日出荷
    リード線長さ(mm)150リード線UL1007 AWG26(端末 半田上げ)
  • 炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト 共立電子産業

    炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト

    共立電子産業(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6丸軸シャフト
    用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15
  • Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 共立電子産業

    Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付

    共立電子産業
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷
    シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”本体と、公式OS「Raspberry Pi OS with desktop and recommended software」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。※Raspberry Pi本体はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
    Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドUSB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
  • 電力用 メタルクラッド抵抗 50W 共立電子産業

    電力用 メタルクラッド抵抗 50W

    共立電子産業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    大きな電力を消費する回路での使用に適したメタルクラッド抵抗。アルミ放熱フィン付ケースに抵抗体素子が封入されています。抵抗値許容差
    用途ハイパワーLEDの駆動。パワー半導体を使った可変電源。モータ駆動回路用仕様温度計数:±200ppm/℃(MAX)定格電力(W)50寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)70×29×15.5(端子部含む)抵抗値許容差(%)±5取付穴間(mm)ヒートシンク部:39耐電圧(V)AC3000(60sec)
  • 炭素皮膜可変抵抗B 共立電子産業

    炭素皮膜可変抵抗B

    共立電子産業(6件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    サイズ:シャフト:15mm、シャフト径:Φ6mm,本体外形:Φ17mm
    用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。
  • 耐熱ビニル電線 共立電子産業

    耐熱ビニル電線

    共立電子産業(2件のレビュー)
    1,000税込1,100
    1セット(7本)
    当日出荷
    材質:全長2m7本入り,外径Φ1.45mm
    用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。取り混ぜ外径(Φmm)1.45全長(m)2仕様単線
  • QIコネクタ 共立電子産業

    QIコネクタ

    共立電子産業(1件のレビュー)
    419税込461
    1パック(20個)
    当日出荷
    PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。3pin、コンタクトピン別売。
    極数3適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)7.82高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
  • ローレット軸用ツマミ 共立電子産業

    ローレット軸用ツマミ

    共立電子産業
    119税込131
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。Φ6ローレット軸用。
    用途ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適形状丸型軸の形状適用:Φ6ローレット
  • RCAプラグ 共立電子産業

    RCAプラグ

    共立電子産業
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ローコストが魅力のRCAプラグです。
    用途音響や信号用途材質ハンドル、スプリング部:プラスチック適合ケーブル4Φまで材質(コネクタ)ニッケルメッキ
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
    仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5出力電流(A)2定格出力DC5V 2A極性センタープラス保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応リップル2%Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)
  • QIコネクタ 共立電子産業

    QIコネクタ

    共立電子産業
    419税込461
    1パック(20個)
    当日出荷
    PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。4pin、コンタクトピン別売。
    極数4適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)10.36高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
  • 延長用USBケーブル(A-A)5m 共立電子産業

    延長用USBケーブル(A-A)5m

    共立電子産業
    1,273税込1,400
    1個
    当日出荷
    周辺機器のUSBを延長できる。材質:樹脂、銅。サイズ:5,000mm。セット内容:本体×1
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1ケーブル長(m)5コネクタ形状USB(A)(オス) - USB(A)(メス)
  • スナップ付き電池BOX 共立電子産業

    スナップ付き電池BOX

    共立電子産業(1件のレビュー)
    61税込67
    1個
    当日出荷
  • セラミックイヤホン プラグなし 1m 共立電子産業

    セラミックイヤホン プラグなし 1m

    共立電子産業
    428税込471
    1個
    当日出荷
    ゲルマニウムラジオや鉱石ラジオ、音声伝達実験などに使用する定番パーツ。クリスタルイヤホンの代用品。自由度の高いプラグ無しタイプ
    用途ゲルマニウムラジオや鉱石ラジオの自作部品として。ケーブル長(m)約1感度57dB@1kHzインピーダンス20MΩ周波数範囲(Hz)200~8000プラグ無しケーブルツイストケーブル動作温度(℃)-20~60容量(pF)15000
  • 片端プラグ付きケーブル 共立電子産業

    片端プラグ付きケーブル

    共立電子産業(4件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    ケーブル長(m)1.8(プラグ含む)
  • Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー 共立電子産業

    Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー

    共立電子産業
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
    これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]のお得な特別セットをご用意!SDカードや電源・HDMIケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められます。OSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB /。 ※4GB版と8GB版がございます 。・Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / 。・MicroHDMI Cable 。・ACアダプター 5V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力。・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W
    本体4GB版
  • DC2.1Φ中間スイッチケーブル 共立電子産業

    DC2.1Φ中間スイッチケーブル

    共立電子産業(2件のレビュー)
    573税込630
    1個
    当日出荷
    仕様DCジャック:Φ2.1mm センタープラスプラグ(mm)Φ2.1ケーブル長(cm)約29