カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 共立電子産業
- SONY(ソニー)(7)
- 島津理化(5)
- スイッチサイエンス(4)
- サンハヤト(2)
- 共立プロダクツ(2)
- ナリカ(2)
- Seeed Studio(2)
- エレコム(1)
- サンワサプライ(1)
- ホーザン(1)
- LILIEL(リリエル)(1)
- 日経BPマーケティング(1)
- a bit better circuit(1)
「mesh gpio」の検索結果
特価

QIケーブルシングルピンソケット10色セット
共立電子産業(1件のレビュー)¥289税込¥3181パック(10本)当日出荷ヘッダーピンやBOXプラグ等に差し込むことが出来るソケットタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。セット内容茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入ピッチ(mm)2.54許容電流(A)3A(MAX)ケーブル長(mm)150ケーブル種類1S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)許容電圧(V)AC/DC250(MAX)
QIケーブルFC26-1S×26
共立電子産業¥919税込¥1,0111本欠品中ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。ピッチ(mm)2.54ケーブルUL20029AWG28ケーブル長(mm)300ケーブル種類FC26(フラットケーブル圧接型ソケット)-1S×26(ソケット)