カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 共立電子産業
  • SPARKFUN(9)
  • micro:bit(7)
  • ケニス(5)
  • 共立プロダクツ(2)
  • DFRobot(2)
  • アズワン(1)
  • 日恵製作所(1)
  • ワンダーキット(1)
  • エレキット(1)
  • 日経BP社(1)
  • テクノアルタエンジン(1)
  • スイッチエデュケーション(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「microbit 2」の検索結果

特価
本日7月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
micro:bit【V2.2】 ファーストトライセット 共立電子産業micro:bit【V2.2】 ファーストトライセット共立電子産業
4,298税込4,728
1セット
欠品中
micro:bitを手軽に始められるよう必要なものを1セットにしました。はじめてのmicro:bitにオススメです。商品構成:・micro:bit V2.2本体 ※micro:bit V2.2の本体色の指定はできません・共立プロダクツ micro:bit V2.0用アクリルケース ※V2.2本体にも適合します。・USBケーブル 0.5m・共立オリジナル micro:bit用電池ボックス・単3アルカリ電池×2本
仕様●BLE:搭載●MCU:Nordic nRF52833●RAM:128 KB●動作周波数:64 MHz寸法(mm)43×52×11(コネクタ部含む)質量(g)9
micro:bit【V2.2】 + microUSBケーブルセット 共立電子産業micro:bit【V2.2】 + microUSBケーブルセット共立電子産業
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
micro:bit V2.2をパソコンに接続するためのmicroUSBケーブルのセットです。micro:bitをスタートアップするための最小限のセットです。全ての開発環境がウェブブラウザ上で動作するため、環境構築を行う必要がありません。パソコンがオフラインになってしまった場合でも動作が止まらないように工夫されているため、ネットワーク環境が不安定であってもスムーズに開発を続けることができます。本製品は工事設計認証(いわゆる技適)を取得していますので、日本国内でも適法に使用できます。商品構成:・micro:bit V2.2本体 ※micro:bit V2.2の本体色の指定はできません・USBケーブル 0.5m
仕様●BLE:搭載●MCU:Nordic nRF52833●RAM:128 KB●動作周波数:64 MHz寸法(mm)43×52×11(コネクタ部含む)質量(g)9
micro:bit用スイッチ付電池ケース 単3×2本 PHコネクタ2P 共立電子産業micro:bit用スイッチ付電池ケース 単3×2本 PHコネクタ2P共立電子産業
389税込428
1個
欠品中
micro:bit対応の単3×2本用電池ケースです。ケーブルにはmicro:bitの電源入力コネクターに合わせて日圧のPHコネクター2Pが付いています。また、電池ケース自身にスライドスイッチが付いていますのでmicro:bit本体の電源ON/OFFが可能です。micro:bitの電池駆動や実験用電源として最適です。
付属品カバー固定用ネジ機能リード線、スライドスイッチ付電池単3×2コネクタPHコネクタ 2P(micro:bit対応)