カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 共立電子産業
- SMC(134)
- KOA(101)
- ASUS(エイスース)(12)
- VISHAY(7)
- ONEDESIGN(7)
- INFINEON(6)
- Texas Instruments(6)
- RS PRO(6)
- 東芝(4)
- トヨタ(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(3)
- ライクイット(3)
- DiodesZetex(3)
- ETON(3)
- omron(オムロン)(2)
- 日野自動車(2)
- BROADCOM(2)
- ブランドをもっと見る
「mos1」の検索結果

ミニPWM発生器キット
共立電子産業¥1,398税込¥1,5381セット欠品中ミニPWM発生器キットは、CMOS版の555を使用した固定周波数/可変デューティ比発振回路の組み立てキットです。基板上のボリュームで、PWM出力のデューティ比を約10%~90%の範囲で可変できます。基板上にパワーMOS-FETを搭載していますので、1Aくらいの負荷(小型DCモータなど)を直接駆動できます。パワーMOS-FET部の電源は、発振回路部の電源とは別電源にできます。基板はM3ネジで取り付け可能。電源電圧DC5V~12Vデューティー比約10%~90%(可変)発振周波数(kHz)約25(固定)最大負荷電流(A)【パワーMOS-FET部】平均1基板寸法(mm)約47×33 ※ボリュームの出っ張りは含みません
IchigoJam電子工作パーツセット 温度センサ&スイッチ
共立電子産業¥599税込¥6591個8日以内出荷サーミスタは温度が変化すると抵抗値が変化する温度センサです。そのサーミスタを使って温度が上がるとON / 下がるとOFFする温度スイッチを作ります。60V 1A(DC)定格のフォトMOSリレーを使っていますので小型DCファンやブザーなどいろいろなものをコントロールできます。種類その他商品構成フォトMOSリレー:TLP592A×1、LED:赤×4、サーミスタ:10kΩ×1、抵抗:270Ω×1、抵抗:1.6kΩ×4、抵抗:5.6kΩ×1、ジャンプワイヤー:10cm×9、ブレッドボード×1