カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 共立電子産業
- モノタロウ(1)
- ユニファイブ(6)
- ELPA(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- マル信無線電機(2)
- ブロードウォッチ(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- コーセル(1)
- コガネイ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- YEC(1)
- ワンダーキット(1)
- KSフィルター(1)
- AMPHENOL(1)
- EAST(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「pl05a 12v」の検索結果

コンパクトACアダプタ
共立電子産業(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
ACアダプタ
共立電子産業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5出力電流(A)2定格出力DC5V 2A極性センタープラス保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応リップル2%Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)