絞り込み
ブランド
- 共立電子産業
- 共立プロダクツ(2)
- エレコム(23)
- OWLTECH(オウルテック)(4)
- サンワサプライ(1)
- マクセル(2)
- 大西工業(1)
- AUKEY(オーキー)(6)
- カシムラ(15)
- BELKIN(ベルキン)(15)
- サンドビック(12)
- イスカル(11)
- GR(ジーアール)(8)
- サンビー(6)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- CIO(6)
- エスコ(5)
- 岩田製作所(4)
- 多摩電子(4)
- ブランドをもっと見る
「qi」の検索結果

QIコネクタ用コンタクトピン
共立電子産業(2件のレビュー)¥829税込¥9121パック(100本)当日出荷QIコネクタ用のコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。温度範囲(℃)-20~85定格電圧(V)250定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)適合電線範囲 AWG(#)22~28耐電圧(V/min)1000
QIコネクタ
共立電子産業¥319税込¥3511パック(20個)当日出荷PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。1pin、コンタクトピン別売。適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)2.65高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54極数1奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
QIコネクタ用プラグコンタクトピン
共立電子産業(1件のレビュー)¥829税込¥9121パック(100本)当日出荷QIコネクタ用のプラグコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)250定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)適合電線範囲 AWG(#)24~28耐電圧(V/min)1000
QIコネクタ
共立電子産業¥419税込¥4611パック(20個)当日出荷PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。4pin、コンタクトピン別売。適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)10.36高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54極数4奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
QIコネクタ
共立電子産業¥999税込¥1,0991パック(20個)当日出荷PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。8pin、コンタクトピン別売。適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)20.52高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54極数8奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
QIケーブルシングルピンソケット10色セット
共立電子産業(1件のレビュー)¥289税込¥3181パック(10本)当日出荷ヘッダーピンやBOXプラグ等に差し込むことが出来るソケットタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。セット内容茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入ピッチ(mm)2.54許容電流(A)3A(MAX)ケーブル長(mm)150ケーブル種類1S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)許容電圧(V)AC/DC250(MAX)
ミニQIコネクタ用コンタクトピン
共立電子産業¥369税込¥4061パック(100本)当日出荷2.0mmピッチのミニQIコネクタ/QIIコネクタ用コンタクトピンです。適合電線はAWG26~28。材質リン青銅定格電圧(V)250定格電流(A)1適合コネクタQI2mm/QII2mmコネクタシリーズ(2mmピッチ用)適合電線範囲 AWG(#)26~28
QIコネクタ
共立電子産業¥1,198税込¥1,3181パック(20個)当日出荷PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。10pin、コンタクトピン別売。適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)25.6高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54極数10奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
QIコネクタ 2列
共立電子産業¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。10ピン(5pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)12.7高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54極数5ピン×2列(10ピン)奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
QIコネクタ 2列
共立電子産業¥999税込¥1,0991パック(20個)当日出荷PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。6ピン(3pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)7.62高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54極数3ピン×2列(6ピン)奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
QIコネクタ 2列
共立電子産業¥999税込¥1,0991パック(20個)当日出荷PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。8ピン(4pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)10.12高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54極数4ピン×2列(8ピン)奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
QIコネクタ 2列
共立電子産業¥789税込¥8681パック(20個)当日出荷PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。4ピン(2pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-P幅(mm)5.08高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54極数2ピン×2列(4ピン)奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
誤挿入防止キー付QIソケットハウジング
共立電子産業(1件のレビュー)¥388税込¥4271パック(20個)当日出荷誤挿入防止用キーが付いたQIコネクタのソケットハウジングです。ロボット用サーボモータの延長用コードのコネクタなどに最適です。極数:3。コンタクトピンは別売。適合【コンタクトピン】QI-ZUピッチ(mm)2.54極数3
QIケーブル2S-2S
共立電子産業¥85税込¥941本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。色【配線】黒/赤ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類2S(ソケット)-2S(ソケット)
2mmピッチミニQIコネクタ
共立電子産業¥179税込¥1971パック(20個)当日出荷高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。2ピン×1列、コンタクトピン別売。適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)4高さ(mm)2ピッチ(mm)2極数2奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1耐電圧(V/min)1000
誤挿入防止キー付QIプラグハウジング
共立電子産業¥589税込¥6481パック(20個)当日出荷誤挿入防止用キーが付いたQIコネクタのプラグハウジングです。ロボット用サーボモータの延長用コードのコネクタなどに最適です。極数:3。コンタクトピン(プラグコンタクト)は別売。適合【コンタクトピン】QI-PCピッチ(mm)2.54極数3
2mmピッチミニQIコネクタ
共立電子産業¥388税込¥4271パック(20個)当日出荷高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。4ピン×1列、コンタクトピン別売。適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)8高さ(mm)2ピッチ(mm)2極数4奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1耐電圧(V/min)1000
2mmピッチミニQIコネクタ
共立電子産業¥289税込¥3181パック(20個)当日出荷高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。3ピン×1列、コンタクトピン別売。適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)6高さ(mm)2ピッチ(mm)2極数3奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1耐電圧(V/min)1000
2mmピッチミニQIコネクタ
共立電子産業¥459税込¥5051パック(20個)当日出荷高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。5ピン×1列、コンタクトピン別売。適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)10高さ(mm)2ピッチ(mm)2極数5奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1耐電圧(V/min)1000
2mmピッチミニQIコネクタ
共立電子産業¥459税込¥5051パック(20個)当日出荷高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。6ピン×1列、コンタクトピン別売。適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)12高さ(mm)2ピッチ(mm)2極数6奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1耐電圧(V/min)1000
QI片端圧着済ワイヤー450mm
共立電子産業¥268税込¥2951パック(10本)当日出荷あらかじめコンタクトピン(QI-ZU)をワイヤ(UL1007AWG26)に圧着したケーブルの各色1本ずつ入ったセット。色【ケーブル】黒/茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白 各1本対応コネクタQIコネクタ/QIIコネクタケーブル長(mm)450
2mmピッチミニQIコネクタ 2列
共立電子産業¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。6ピン×2列(12ピン)、コンタクトピン別売。適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)12.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2極数12奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
2mmピッチミニQIコネクタ 2列
共立電子産業¥939税込¥1,0331パック(20個)当日出荷高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。5ピン×2列(10ピン)、コンタクトピン別売。適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)10.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2極数10奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
2mmピッチミニQIコネクタ 2列
共立電子産業¥388税込¥4271パック(20個)欠品中高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。2ピン×2列(4ピン)、コンタクトピン別売。適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)4.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2極数4奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
2mmピッチミニQIコネクタ 2列
共立電子産業¥1,298税込¥1,4281パック(20個)当日出荷高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。7ピン×2列(14ピン)、コンタクトピン別売。適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)14.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2極数14奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
2mmピッチミニQIコネクタ 2列
共立電子産業¥569税込¥6261パック(20個)当日出荷高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。3ピン×2列(6ピン)、コンタクトピン別売。適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)6.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2極数6奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
QIケーブル1S-1P
共立電子産業¥449税込¥4941パック(10本)当日出荷ブレッドボード等にも使える、基板からの入出力配線等に便利な多用途ケーブル。ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類1S(ソケット)-1P(プラグ)
QIケーブル3S-3P
共立電子産業(1件のレビュー)¥119税込¥1311本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。色【配線】茶/赤/橙ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類3S(ソケット)-3P(プラグ)
QIケーブル6S-6P
共立電子産業¥219税込¥2411本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。色【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類6S(ソケット)-6P(プラグ)
2mmピッチミニQIコネクタ 2列
共立電子産業¥769税込¥8461パック(20個)当日出荷高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。4ピン×2列(8ピン)、コンタクトピン別売。適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)8.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2極数8奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
QIケーブル4S-4P
共立電子産業¥139税込¥1531本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。色【配線】茶/赤/橙/黄ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類4S(ソケット)-4P(プラグ)
QIケーブル8S-8S
共立電子産業¥219税込¥2411本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。色【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類8S(ソケット)-8S(ソケット)
QIケーブル4S-4S
共立電子産業¥129税込¥1421本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。色【配線】茶/赤/橙/黄ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類4S(ソケット)-4S(ソケット)
QIケーブル6S-6S
共立電子産業¥179税込¥1971本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。色【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類6S(ソケット)-6S(ソケット)
2mmピッチミニQIコネクタ 2列
共立電子産業¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。8ピン×2列(16ピン)、コンタクトピン別売。適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)16.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2極数16奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
QIケーブル3S-3S
共立電子産業(1件のレビュー)¥98税込¥1081本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。色【配線】茶/赤/橙ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類3S(ソケット)-3S(ソケット)