カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • 共立電子産業
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qi2mm-2」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2mmピッチミニQIコネクタ 共立電子産業

    2mmピッチミニQIコネクタ

    共立電子産業
    179税込197
    1パック(20個)
    当日出荷
    高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。2ピン×1列、コンタクトピン別売。
    極数2適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)4高さ(mm)2ピッチ(mm)2奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1耐電圧(V/min)1000
  • 2mmピッチミニQIコネクタ 2列 共立電子産業

    2mmピッチミニQIコネクタ 2列

    共立電子産業
    1,098税込1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
    高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。6ピン×2列(12ピン)、コンタクトピン別売。
    極数12適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)12.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
  • 2mmピッチミニQIコネクタ 2列 共立電子産業

    2mmピッチミニQIコネクタ 2列

    共立電子産業
    939税込1,033
    1パック(20個)
    当日出荷
    高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。5ピン×2列(10ピン)、コンタクトピン別売。
    極数10適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)10.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
  • 2mmピッチミニQIコネクタ 2列 共立電子産業

    2mmピッチミニQIコネクタ 2列

    共立電子産業
    569税込626
    1パック(20個)
    当日出荷
    高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。3ピン×2列(6ピン)、コンタクトピン別売。
    極数6適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)6.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
  • 2mmピッチミニQIコネクタ 2列 共立電子産業

    2mmピッチミニQIコネクタ 2列

    共立電子産業
    1,298税込1,428
    1パック(20個)
    当日出荷
    高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。7ピン×2列(14ピン)、コンタクトピン別売。
    極数14適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)14.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
  • 2mmピッチミニQIコネクタ 2列 共立電子産業

    2mmピッチミニQIコネクタ 2列

    共立電子産業
    388税込427
    1パック(20個)
    当日出荷
    高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。2ピン×2列(4ピン)、コンタクトピン別売。
    極数4適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)4.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
  • 2mmピッチミニQIコネクタ 2列 共立電子産業

    2mmピッチミニQIコネクタ 2列

    共立電子産業
    1,498税込1,648
    1パック(20個)
    当日出荷
    高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。8ピン×2列(16ピン)、コンタクトピン別売。
    極数16適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)16.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
  • 2mmピッチミニQIコネクタ 2列 共立電子産業

    2mmピッチミニQIコネクタ 2列

    共立電子産業
    769税込846
    1パック(20個)
    当日出荷
    高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。4ピン×2列(8ピン)、コンタクトピン別売。
    極数8適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)8.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
  • QIケーブル2S-2S シールド線/200mm 共立電子産業

    QIケーブル2S-2S シールド線/200mm

    共立電子産業
    279税込307
    1本
    6日以内出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。オーディオ信号にも使えるシールド線仕様。
    ピッチ(mm)2.54ケーブルシールド線・UL1533AWG28ケーブル長(mm)200ケーブル種類2S(ソケット)-2S(ソケット)
  • QIコネクタ 2列 共立電子産業

    QIコネクタ 2列

    共立電子産業
    789税込868
    1パック(20個)
    当日出荷
    PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。4ピン(2pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
    極数2ピン×2列(4ピン)適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-P幅(mm)5.08高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
  • ミニQIコネクタ用コンタクトピン 共立電子産業

    ミニQIコネクタ用コンタクトピン

    共立電子産業
    369税込406
    1パック(100本)
    当日出荷
    2.0mmピッチのミニQIコネクタ/QIIコネクタ用コンタクトピンです。適合電線はAWG26~28。
    材質リン青銅定格電圧(V)250定格電流(A)1適合コネクタQI2mm/QII2mmコネクタシリーズ(2mmピッチ用)適合電線範囲 AWG(#)26~28
  • 単3×2本用スイッチ付電池ケース QIコネクタ・リード線付 共立電子産業

    単3×2本用スイッチ付電池ケース QIコネクタ・リード線付

    共立電子産業
    319税込351特価
    1個
    当日出荷
    単3×2本用のスイッチ付き電池ケースのリード線にQIコネクタの2ピンを圧着済み。ヘッダーピン等2.54mmピッチのコネクタが使えるので利便性が向上。
    仕様対応電池:単3(UM-3、AA) 本数:2本 QIコネクタ:2P スイッチ付アズワン品番65-3734-27
  • 単3×2本用電池ケース QIコネクタ・リード線付 共立電子産業

    単3×2本用電池ケース QIコネクタ・リード線付

    共立電子産業
    249税込274
    1個
    17日以内出荷
    単3×2本用の電池ケースのリード線にQIコネクタの2ピンを圧着済み。ヘッダーピン等2.54mmピッチのコネクタが使えるので利便性が向上。
    仕様対応電池:単3(UM-3、AA) 本数:2本 QIコネクタ:2Pアズワン品番65-3734-28