カテゴリ
- 制御機器(3)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- 共立電子産業
「qii-6」の検索結果

QIコネクタ 2列
共立電子産業¥999税込¥1,0991パック(20個)当日出荷PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。6ピン(3pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。極数3ピン×2列(6ピン)適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)7.62高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
2mmピッチミニQIコネクタ 2列
共立電子産業¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。6ピン×2列(12ピン)、コンタクトピン別売。極数12適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)12.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
2mmピッチミニQIコネクタ 2列
共立電子産業¥569税込¥6261パック(20個)当日出荷高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。3ピン×2列(6ピン)、コンタクトピン別売。極数6適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)6.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
AVRWRT用ブレッドボードISPケーブル
共立電子産業¥399税込¥4391本7日以内出荷USB接続型AVRライタ「AVRWRT」用のブレッドボード向けISPケーブル。仕様QI-1 6色-QII-6 L-300mmアズワン品番65-3734-56