カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • 共立電子産業
  • JST(日本圧着端子製造)(8)
  • JAE(日本航空電子工業)(4)
  • 共立プロダクツ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rf-sc2210」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QIコネクタ用コンタクトピン 共立電子産業QIコネクタ用コンタクトピン共立電子産業(2件のレビュー)
829税込912
1パック(100本)
当日出荷
QIコネクタ用のコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃)-20~85定格電圧(V)250定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)適合電線範囲 AWG(#)22~28耐電圧(V/min)1000
QIコネクタ用プラグコンタクトピン 共立電子産業QIコネクタ用プラグコンタクトピン共立電子産業(1件のレビュー)
829税込912
1パック(100本)
当日出荷
QIコネクタ用のプラグコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)250定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)適合電線範囲 AWG(#)24~28耐電圧(V/min)1000
QIコネクタ 2列 共立電子産業QIコネクタ 2列共立電子産業
1,098税込1,208
1パック(20個)
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。10ピン(5pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
極数5ピン×2列(10ピン)適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)12.7高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
QIコネクタ 共立電子産業QIコネクタ共立電子産業
319税込351
1パック(20個)
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。1pin、コンタクトピン別売。
極数1適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)2.65高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
QIコネクタ 共立電子産業QIコネクタ共立電子産業
419税込461
1パック(20個)
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。4pin、コンタクトピン別売。
極数4適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)10.36高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
QIコネクタ 共立電子産業QIコネクタ共立電子産業(1件のレビュー)
739税込813
1パック(20個)
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。6pin、コンタクトピン別売。
極数6適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)15.44高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
QIコネクタ 共立電子産業QIコネクタ共立電子産業(1件のレビュー)
319税込351
1パック(20個)
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。2pin、コンタクトピン別売。
極数2適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)5.28高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000