カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 共立電子産業
- SMC(9)
- CKD(7)
- ベン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sv-xg」の検索結果

ACアダプタ
共立電子産業(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個欠品中ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力DC12V 1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時内径(Φmm)2.1ケーブル長(m)約1.5外径(Φmm)5.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)1保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12プラグ形状2.1Φセンタープラスプラグタイプセンタープラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±0.5%(typ)
ACアダプタ
共立電子産業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5出力電流(A)2定格出力DC5V 2A極性センタープラス保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応リップル2%Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)