カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 共立電子産業
- モノタロウ(1)
- Adafruit(2)
- BROADCOM(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- cino(4)
- honeywell(4)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(7)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Zebra Technologies(3)
- アズワン(1)
- エレコム(1)
- サンワサプライ(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- ニプロン(制御機器)(7)
- マル信無線電機(2)
- ラインアイ(5)
- ラトックシステム(1)
- 共立プロダクツ(1)
- ブランドをもっと見る
「ttl 232」の検索結果

USB-シリアル変換ケーブル
共立電子産業(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=5.0Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。色黒電圧(V)5.0ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス電流(mA)最大75使用環境温度(℃)-40~85入出力信号L=0V、H=5.0V[CTS、TXD、RXD、RTS]オス形状USB Type-Aメス形状QI 6P 2.54mmピッチ変換タイプメス - オスコネクタ1QI 6P 2.54mmピッチコネクタ2USB Type-A