カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 共立電子産業
- サンエス(96)
- BIGM(丸山製作所)(46)
- SMC(18)
- MAZDA(マツダ)(14)
- ノーリツ(9)
- 三菱ふそう(5)
- カナレ電気(3)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 油研工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MKカシヤマ(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- KITACO(1)
- ヤンマー(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1)
- ブランドをもっと見る
「v53c」の検索結果

ToF式距離センサー L0タイプ
共立電子産業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷VL53L0X距離センシングデバイスを搭載したセンサーモジュール 3.3V~5Vの電源で動作し、最大2mの絶対距離測定が行えます。 測定データはI2C接続によるデジタル値で得られます。 I2Cバスのインタフェースは読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動追従します。 電源電圧が3.3V~5Vの機器に対応します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:34×14×2.5(突起部を除く)センサーSTMicroelectronics VL53L0X電源電圧(V)DC3.3~5消費電流(mA)計測時:40(最大)/待機時:5インターフェースI2C
ToF式距離センサー L1タイプ
共立電子産業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷VL53L1X距離センシングデバイスを搭載したセンサーモジュール 3.3V~5Vの電源で動作し、最大3.6mの絶対距離測定が行えます。 測定データはI2C接続によるデジタル値で得られます。 I2Cバスのインタフェースは読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動追従します。 電源電圧が3.3V~5Vの機器に対応します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:34×14×2.6(突起部を除く)センサーSTMicroelectronics VL53L1X電源電圧(V)DC3.3~5消費電流(mA)計測時:40(最大)/待機時:5インターフェースI2C