カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 共立電子産業
- モノタロウ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- SMC(1)
- エレコム(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「wlx yamaha」の検索結果

ACアダプタ
共立電子産業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A入力電圧(V)100~240出力電圧(V)5極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)出力電流(A)2仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5定格出力DC5V 2A保護機能過電圧保護、過電流保護、短絡保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応リップル2%Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)