カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 共立電子産業
  • ELPA(5)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • オープン工業(1)
  • オーム電機(1)
  • リーベックス(1)
  • シンビ(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xpn710a」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電波時計信号送信機能付き時計 共立電子産業

    電波時計信号送信機能付き時計

    共立電子産業(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    欠品中
    インターネット(NTPサーバー)から時刻情報取得して表示し、さらに電波時計に対して時刻情報を送信する機能を持つNTP対応時計です。送信距離はロングレンジ仕様の10mと従来品(P18-NTP)の10倍!電波環境の悪いビルの中心部などでも電波時計が使える可能性をさらに広げます。
    仕様送信距離約10m、自律精度±約1秒/日、電波時計再送信機能、40kHz及び60kHz、JJYフォーマット色黒種類その他ケーブル長(m)1.6(コネクタ含む)表示7セグメント数字表示、8桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×160×41(ACアダプタ、突起部含まず)設定方式DHCPによる自動設定、または手動による設定電源電圧(V)DC5(4.5~5.25)、付属ACアダプタにより供給電流(mA)130動作環境インターネットに接続できる環境端子Φ2.1mmセンター+、ACアダプタ用
  • AC同期式時刻送信機 共立電子産業

    AC同期式時刻送信機

    共立電子産業(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    AC電源で自動調整。シンプル&コンパクトな電波時計時刻送信機 P18-NTPACは、家庭用AC100Vから得た交流信号をもとに時刻を保持する電波時計送信機です。 本機はAC100Vの電源周波数(50Hz/60Hz)が常に累積誤差が生じないようにコントロールされている事に着目して、内部時計の遅れ進みを調整しながら動作します。 最初にWebブラウザ上のアプリを使って時刻を設定すると、以降は交流信号による時刻の調整で内部時計を保持します。 標準電波を受信しにくいビルの中や、特にネット環境が用意されていないビルの地下などで力を発揮しますので、電波時計を使用できる可能性が広がります。 電波時計への送信距離は最大10m。
    仕様時刻設定:スマートフォン、タブレット、PC等による専用アプリを使用寸法(mm)100×68×37電源電圧専用AC-ACアダプタ:AC9V/4.5VA電流(mA)最大300マウントデータ受信用デテクタ、ステータスLED、データLED、ファンクションボタン