カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- スパイラックス・サーコ
- テイエルブイ(TLV)(5)
- ヨシタケ(5)
- ベン(3)
- IDEC(和泉電気)(1)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- バンドー化学(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- ニッサン(1)
「129y-iii」の検索結果

バランス・プレッシャー式スチームトラップ
スパイラックス・サーコ(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷蒸気配管内の空気を速やかに排出。 コンパクト設計で、高い排出能力。 内部部品の構造が堅牢で、長寿命。タイプバランス・プレッシャー式使用温度範囲(℃)0~250定格PN16使用温度(℃)最高/250(0.7MPagの時)、最低/0寸法E(mm)55接続方式ねじ込み使用流体蒸気材質(キャップ)黄銅鍛造品許容温度(℃)最高/250(0.7MPag)、最低/-20最高許容圧力(MPaG)1.6(120℃の時)最高使用圧力(MPaG)1.3(220℃の時)