カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
  • スパイラックス・サーコ
  • 東洋バルヴ(51)
  • 岩田製作所(36)
  • ONK(オーエヌ工業)(13)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • エスコ(5)
  • KITZ(キッツ)(5)
  • 大和バルブ(5)
  • BEST(ベスト)[金物](4)
  • ブラスト興業(4)
  • アイエス工業所(4)
  • CKD(3)
  • MSTコーポレーション(2)
  • 千代田精機(2)
  • ナベヤ(2)
  • 富士コンプレッサー(2)
  • 東京計装(2)
  • 流体工業(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scs-20」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスク式逆止弁【バイトンシート仕様】(ボルト・ナット/ガスケット付) スパイラックス・サーコ

    ディスク式逆止弁【バイトンシート仕様】(ボルト・ナット/ガスケット付)

    スパイラックス・サーコ
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷から62日以内出荷
    SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式
    材質(本体)オーステナイト・ステンレス鋼使用温度範囲(℃)最高400最高使用圧力(MPa)6限界温度(℃)バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120最高使用温度(℃)標準スプリング(3.33Mpagの時):300強力スプリング(3.33Mpagの時):300高温スプリング(3.12Mpagの時):400スプリングなし(3.12Mpagの時):400最高許容圧力(MPaG)(50℃の時)4.0
  • ディスク式逆止弁【バイトンシート仕様】(本体のみ) スパイラックス・サーコ

    ディスク式逆止弁【バイトンシート仕様】(本体のみ)

    スパイラックス・サーコ
    20,980税込23,078
    1個
    翌日出荷
    SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式
    材質(本体)オーステナイト・ステンレス鋼使用温度範囲(℃)最高400最高使用圧力(MPa)6限界温度(℃)バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120最高使用温度(℃)標準スプリング(3.33Mpagの時):300強力スプリング(3.33Mpagの時):300高温スプリング(3.12Mpagの時):400スプリングなし(3.12Mpagの時):400最高許容圧力(MPaG)(50℃の時)4.0
  • ディスク式逆止弁【メタルタッチ仕様】(本体のみ) スパイラックス・サーコ

    ディスク式逆止弁【メタルタッチ仕様】(本体のみ)

    スパイラックス・サーコ
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式
    材質(本体)オーステナイト・ステンレス鋼使用温度範囲(℃)最高400最高使用圧力(MPa)6限界温度(℃)バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120最高使用温度(℃)標準スプリング(3.33Mpagの時):300強力スプリング(3.33Mpagの時):300高温スプリング(3.12Mpagの時):400スプリングなし(3.12Mpagの時):400最高許容圧力(MPaG)(50℃の時)4.0
  • ディスク式逆止弁【メタルタッチ仕様】(ボルト・ナット/ガスケット付) スパイラックス・サーコ

    ディスク式逆止弁【メタルタッチ仕様】(ボルト・ナット/ガスケット付)

    スパイラックス・サーコ
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式
    材質(本体)オーステナイト・ステンレス鋼使用温度範囲(℃)最高400最高使用圧力(MPa)6限界温度(℃)バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120最高使用温度(℃)標準スプリング(3.33Mpagの時):300強力スプリング(3.33Mpagの時):300高温スプリング(3.12Mpagの時):400スプリングなし(3.12Mpagの時):400最高許容圧力(MPaG)(50℃の時)4.0
バルブカテゴリ