日動工業 電工ドラムで知られている日動工業ですが、現在ではLED照明を主体とした施設照明から作業灯・懐中電灯までを手掛け、照明に対するすべてのご要望にお応えできるようラインナップを増やしております。また、DIY用品からプロ用品まで、必要な直流溶接機・トランス・各種環境製品などの多彩な商品ラインナップで業界発展の一翼を担ってまいりました。無いものは、私たちが造りあげていく。常に『あったらいいな』と感じる商品を送り出します。
会社情報 会社名 日動工業株式会社 設立 1981/02/09 所在地 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (8) オフィス家具/照明/清掃用品 (160) 測定・測量用品 (2) 作業工具/電動・空圧工具 (151) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (5) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (5) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (1) 空調・電設資材/電気材料 (98) 自動車用品 (2) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (3) その他 (3) ブランド: 日動工業価格: 10,000~50,000円すべて解除
防雨ポッキン延長コード 日動工業 (5件のレビュー) 当日出荷
ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。
用途 軽作業に。 コンセント形状 接地2P 15A 125V 特性 防雨 色 ブラック 電線仕様-種別 SVCT 使用場所 屋外 コンセント個数 1 電線太さ(mm2 ) 2 電線仕様-芯数 3 プラグ形状 ポッキンプラグ
電工ドラム 100V 屋内型 日動工業 当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付です。屋内型です。ブレーカータイプは漏電保護専用です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途 屋内型の電工ドラム。 コンセント個数 4 電線仕様-種別 VCT コンセント仕様 接地2P・15A・125V 使用場所 屋内 特性 アース付
自動巻きエアーリール オートエアー 日動工業 (30件のレビュー) 当日出荷
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。
180度首振りするのでらくらく使用できます。
引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。
着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途 工場や自動車工場などに最適。 使用圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 1.5[15]
防雨ポッキン延長ブレーカ 日動工業 当日出荷
防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様 屋内・屋外兼用 全長(mm) 950 質量(g) 600 定格電圧(V) 100 コンセント個数 3 コンセント定格 15A/125V コンセント形状 接地2Pキャップ付 定格電流(A) 15 漏電遮断器仕様 過負荷漏電保護兼用 保護等級 IPX3 電線長さ(m) 0.95 入力プラグ ポッキンプラグ 電線仕様 SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA) 漏電遮断:15 過負荷電流定格 15A 使用環境温度(℃) -10~40 使用場所 屋内・屋外兼用 コンセント 3
乾湿両用業務用掃除機 爆吸クリーナー 日動工業 当日出荷
火山灰や細かな粉じんも吸引できる大容量パワフルクリーナーです。目詰まりしないサイクロンセパレーター方式採用で、粉じんの多い倉庫やガレージで使用できます。火山灰もOK!細かな粉塵も吸引できる大容量パワフルクリーナー!湿乾両用目詰まりしないサイクロンセパレーター方式
用途 粉塵の多い倉庫やガレージ 集塵容量(L) 16 吸込仕事率(W) 170 電源コード(m) 5 仕様 屋内型 付属品 ジャバラホース1.6m、延長管2本、床用ノズル、ブラシノズル、隙間用ノズル、家具用ノズル、水用ノズル、自在キャスター(前)2個、キャスターユニット(後)2個、固定ビス4本 トラスコ品番 836-2168 セット内容 水用ノズル、家具用ノズル、隙間用ノズル、ブラシノズル、床用ノズル、延長管2本、ジャバラホース1.6m 材質 蓋:PP樹脂 幅(mm) 394 質量(kg) 10.7 高さ(mm) 696 材質(本体) ステンレス タイプ 屋内型 奥行(mm) 426 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1140 定格電圧(V) 100 定格電流(A) 11.8 定格周波数(Hz) 50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 394×426×696 騒音値(dB) 78 電線長さ(m) 5 風量 1.8m3 /min 使用環境温度(℃) 0~35 吸水量(L) 15 真空度(kPa) 18 最大真空圧(kPa) 18 タンク容量 35L 2018年トラスコ掲載ページ 9 0026
電工ドラム 15A×30m 日動工業 (1件のレビュー) 当日出荷
30mタイプの電工ドラムです。自動復帰タイプ。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
用途 屋内用100V一般型ドラム。 仕様 アース・漏電保護専用・15mA感度 質量(kg) 7.5 長さ(m) 30 定格電圧(V) 125(コンセント) コンセント個数 4 定格電流(A) 15(コンセント) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×210×363 コンセント仕様 接地2P 電線仕様 VCT2.0×3芯 使用場所 屋内用 特性 アース付
自動巻きリール オートリール 日動工業 (6件のレビュー) 当日出荷
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。
180度首振りするのでらくに使用できます。
用途 工場内や整備工場などに最適。
工具の使用やハンドランプの延長等に最適。 質量(kg) 4.5 仕様 ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。 トラスコ品番 307-2738 色 黄 コンセント定格 15A・125V 使用場所 屋内 特性 アース付 巻取形式 自動巻き
防雨型延長コード 日動工業 (4件のレビュー) 当日出荷
屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
用途 雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。 タイプ 屋外型 定格電力(W) 1500 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 15A 125V 定格電流(A) 15 電線太さ(mm2 ) 1.25 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-芯数 2 電線色 黒 色 ブラック 使用場所 屋外 特性 防雨
乾湿両用バキュームクリーナー 日動工業 (2件のレビュー) 当日出荷
付属品 ジャバラホース1.5m、延長管3本、隙間用ノズル、ブラシノズル、床用ブラシ、絨毯用ブラシ、先端ノズル、フィルター&フィルターシート、キャスター4個 材質(本体) ステンレス タイプ 屋内型 消費電力(W) 1200 定格電圧 100V 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 消費電力 1200W 騒音値(dB) 80 電線長さ(m) 5
電工ドラム 標準型 日動工業 (4件のレビュー) 当日出荷
軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。
持ち運びに便利で業種を問いません。
特性 アース付 電線仕様 VCTF 仕様 2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○ トラスコ品番 209-8938 質量(kg) 2.8 コンセント個数 4 定格電流(A) AC100 電線長さ(m) 10 芯数 3P 電線仕様-太さ(mm2 ) 2 端子 (接地端子)○
プラグインポッキンブレーカ 日動工業 当日出荷
プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード0.45m標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
全長(mm) 500 質量(g) 420 定格電圧(V) 100 コンセント定格 15A/125V コンセント形状 接地2P 定格電流(A) 15 漏電遮断器仕様 過負荷漏電保護兼用 電線長さ(m) 0.45 入力プラグ ポッキンプラグ 電線仕様 SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA) 漏電遮断:15 過負荷電流定格 15A 使用環境温度(℃) 0~35 使用場所 屋内用 コンセント 3 特性 アース付
屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム 日動工業 (7件のレビュー) 当日出荷
ポッキンプラグ:○
電源ランプ:○
アース:○
漏電遮断器:○
温度センサー(手動付):○
質量(kg) 7.5 コンセント個数 4 タイプ 屋内型 コンセント形状 接地2P 15A 125V 定格電流(A) 125 電線長さ(m) 30 電線仕様-種別 VCT 電線許容電流(A) 22 電線仕様-太さ(mm2 ) 2.0 使用場所 屋内 特性 アース付
電工ドラム 防雨・防塵型 日動工業 (1件のレビュー) 当日出荷
雨や水の多い場所でも安心して使用できます。
防雨キャップ付です。
質量(kg) 7.7 仕様 2P・3P兼用プラグ、通電ランプ、接地端子、漏電保護 トラスコ品番 290-2079 芯数 3P 電線仕様 VCT 電線仕様-太さ(mm2 ) 2 使用場所 屋外 特性 防雨、防塵、アース付
プラグインポッキンブレーカ(超高感度タイプ) 日動工業 当日出荷
プラコンインポッキンブレーカの超高感度(漏電6mA)過負荷漏電保護兼用コード0.45mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
全長(mm) 500 質量(g) 420 定格電圧(V) 100 コンセント定格 15A/125V コンセント形状 接地2P 定格電流(A) 15 漏電遮断器仕様 過負荷漏電保護兼用 電線長さ(m) 0.45 入力プラグ ポッキンプラグ 電線仕様 SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA) 漏電遮断:6 過負荷電流定格 15A 使用環境温度(℃) 0~35 使用場所 屋内用 コンセント 3 特性 接地付
LED一体型パイプライト 日動工業 (3件のレビュー) 当日出荷
面倒な工事は一切不要!大量連結!!
食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に!
割れにくいポリカーボネイト
スイッチ付で個別に消点灯!
虫が寄りにくい低誘虫性!
白熱球のように熱くならない!
仕様 キャップ付防雨コンセント、防雨型ON/OFFスイッチ付 保護等級 IPX3 色温度(K) 5000 寿命 50000時間 フック全長(mm) 176 使用場所 屋内・屋外兼用 プラグ形状 ポッキンプラグ 光色 昼白色 入力電源(V) 100(50/60Hz) 電球の種類 LED フック内径(Φmm) 50
ショートタップ防雨トリプルポッキン 日動工業 当日出荷
ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)
用途 屋外での作業に。 色 ブラック コンセント個数 3 コンセント形状 接地2P 15A 125V 電線太さ(mm2 ) 2 電線仕様-種別 SVCT 電線仕様-芯数 3 使用場所 屋外 プラグ形状 ポッキンプラグ 特性 防雨、アース付
LED防爆L型ハンドライト 日動工業 (2件のレビュー) 当日出荷
ヨーロッパATEX認証モデルです。IECEX適合モデルです。防爆構造のLED懐中電灯です。
用途 爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。 電源 単3アルカリ電池(4個)付属 仕様 防水構造 トラスコ品番 835-7685 セット内容 単3アルカリ電池×4本 幅(mm) 64 高さ(mm) 188 質量(g) 370 奥行(mm) 77 保護等級 IP54 明るさ(Lm) 200(HIGH)/100(LOW) 照射角 20度 演色指数(Ra) Ra68 2018年トラスコ掲載ページ 7 0904 電球の種類 LED 特殊用途 防爆・防水 最大点灯時間 73時間(HIGH)、83時間(LOW) 防爆認証 Ex ia IMa/IEC
防雨ELB付ドラム 30m 日動工業 翌々日出荷
防雨型なので、雨の日や湿気の多い場所でも安心です。防雨キャップはスプリング式です。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
用途 防雨・防塵型ドラム。 コンセント個数 3 コンセント定格 接地2P・15A/125V 電線長さ(m) 30 電線仕様 VCT2.0×3芯 使用場所 屋外用(防雨・防塵型) 特性 アース・温度センサー付
プラグインライトシリーズ ニッケルライト 日動工業 (1件のレビュー) 当日出荷
ボディー収納型のプラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。コンパクトタイプです。三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。4時間以降暗くはなりますが、続けて使用できます。
電源 ニッケル水素充電池(付属) 外径×全長(mm) 68×205 仕様 屋内型 付属品 ベルトポーチ、ストラップ、赤色フィルター 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 330 全光束(Lm) 100 使用電球 LED 充電時間(時間) 12 耐水性 なし 光束(Lm) 100 照射距離(m) 60m
電工ドラム 100V 屋内型 日動工業 当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラムです。屋内型です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途 屋内型の電工ドラム。 質量(kg) 7.4 コンセント個数 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 275×220×341 電線長さ(m) VCT2.0mm2×3心×30 電線仕様-種別 VCT コンセント仕様 接地2P・15A・125V 使用場所 屋内 特性 アース付
マジックびっくリール (ブレーカー付) 日動工業 (1件のレビュー) 当日出荷
コンセントパネルが回転しないので工具を接続したまま巻き取りができます。ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します。高所・狭所作業に最適です。
用途 高所・狭所作業に最適です。 色 (側板)オレンジ 電線長さ(m) 30(3+27) 電線太さ(mm2 ) 2.0 コンセント個数 3+4 質量(kg) 8.4 仕様 「ドラムストッパー」付ブレーカー付温度センサー付 トラスコ品番 368-6655 電圧(V) AC100 コンセント形状 2P 15A 125V 温度センサー 手動復帰型センサー 電線仕様-種別 VCT 限度電流(A) 15 特性 アース付
ハイパワー(昇圧専用トランス) 日動工業 (3件のレビュー) 当日出荷
電源・電圧が異なりお困りの方。
電圧降下でお困りの方、モーターの回転が落ちてお困りの方。
電圧を15%・20%アップしたい こんな時ハイパワーが役立ちます。
全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。
全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
質量(kg) 8 出力電圧(V) 115・125 入力電圧(V) 100 電気容量(kVA) 2.0 仕様 アース付 タイプ 昇圧専用 電流(A) 20
エアコンプレッサー ぴんこん 日動工業 当日出荷
最高0.78Mpaの圧縮空気が使用可能です。メンテナンスフリーの乾式(オイルレス)で給油の必要がありません。本体に圧力計と圧力調節ノブ付だから用途に応じて圧力調節が簡単です。エアホースの接続は、エアカップリング(クイックコネクター)付で簡単接続。
用途 スプレーガン/エアブラシ/エアダスター/エアインパクトレンチ/エアカッター/各種空気入れ(タイヤ・ゴムボート・ボールなど) その他 電線種(mm3 ):VCTF 1.25×3心 幅(mm) 345 質量(kg) 9.5 高さ(mm) 357 タイプ アース:あり 出力(kW) 1.12 奥行(mm) 307 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 830 定格電圧(V) 100 タンク容量(L) 6 定格電流(A) 9 最高圧力(MPa) 0.78 電線長さ(m) 3 入力プラグ ポッキンプラグ 潤滑方式 乾式(オイルレス)/ブラシモーター 運転音(dB) 97 使用環境温度(℃) 5~40 適合流体 空気 吐出空気量(L/min) 80 運転時間(分) 連続:30
LED防爆ヘッドライト 日動工業 当日出荷
最も危険な場所で使える!!
屋内・屋外兼用型、電池式、防爆ヘッドライトです。
国内防爆:Ex ia IIC T3 Ga
仕様 国内防爆:Ex ia IIC T3 Ga 付属品 単3アルカリ乾電池(Panasonic LR6XJ)×3本、検定合格証(写し)、ヘッド用バンド、ヘルメット用ベルト 材質 耐衝撃ABS樹脂 色 赤 質量(g) 202(電池含) スイッチ プッシュ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 76.9×64.2×60 首振角度(°) 上下90の角度調整が可能 保護等級 IPX4 使用電池 単3アルカリ乾電池×3本 使用環境温度(℃) -20~40 電源タイプ 電池式 使用場所 屋内・屋外兼用型 定格光束(Lm) 270 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 約8
LEDコネクトライン片面発光 日動工業 当日出荷
スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル!
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。
片面発光タイプです。
別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。
耐衝撃保護等級IK10
最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
入力プラグ 防雨2Pプラグ スイッチ なし 電線長さ(m) 1.6 光源色 昼白色 電球の種類 LED 色温度(K) 5000 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 入力電圧範囲(V) AC90~110 設置場所 屋内・屋外兼用 耐衝撃 IK10 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65 付属品 万能フッカー(BH-400SH) 光源寿命 50000時間 タイプ 片面発光 最小曲げ半径(mm) 20 使用環境温度(℃) -10~40 演色指数(Ra) 83
100V屋内型ドラム 30m アース無 日動工業 当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム!
屋内型の電工ドラム30mです。
入力プラグは2Pプラグです。
質量(kg) 6.5 定格電圧(V) 125 コンセント個数 4 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-芯数 2 コンセント仕様 2P 15A 125V 電線仕様-太さ(mm2 ) 2 使用場所 屋内型
オートエアー ARZ-100-8 日動工業 当日出荷
自動整列巻き機構搭載です。
用途 工場や自動車工場などに。 付属品 取付用ブラケット、アンカーボルト×4セット、M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用) トラスコ品番 249-8728 材質 ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)、本体:プラスチック 色 青 使用圧力(MPa) 1.5 取付金具(二次側) 200-80SN 取付金具(一次側) 80PN 材質(ホース) ポリウレタン(メッシュ入り) ホース内径(Φmm) 8 ホース長さ(m) 一次側:1、二次側:10 ホース外径(Φmm) 12
ソーラーLEDセンサーライト 日動工業 (1件のレビュー) 当日出荷
ツイン人感センサーでより広範囲を感知
360度回転する本体取付枠、135度可動するLEDパネル
用途 広範囲を感知 電球の種類 LED 設置場所 屋外型 消費電力(W) 10 付属品 パイプ取付金具、角度調整用工具 質量(kg) 1.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 275×35×196 バッテリー リチウムイオン3.7V 8000mAh 色温度 6000K 照度(Lx) 1m:470(100%)、1m:120(25%) 充電時間(時間) 5 センサー感知範囲 水平180度<有効距離>15m(最大) 演色指数(Ra) Ra81 定格光束(Lm) 1080 点灯回数 連続/約200回(100%センサー感知点灯) 連続点灯時間(時間) 12.5(周囲30Lx以下)(25%常時点灯)
大型LED回転灯 LEDフラッシャー150 日動工業 (1件のレビュー) 当日出荷
音も振動もないモーターレス回転灯!!
簡単取付!すぐに使えて超便利!!
独自のグローブ形状により遠くからでも視認性抜群!
電球の種類 LED 質量(g) 700 タイプ 回転(モーターレス) 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格電流(A) 0.02 電線長さ(m) 約0.3 寸法(Φ×mm) 152×201 使用環境温度(℃) -33~45 防水保護等級 IP44
爆吸クリーナーアース付 日動工業 当日出荷
火山灰などの粉塵を10kg吸ってもパワーの落ちない!吸引力。
定格電圧(V) 100 吸込仕事率(W) 170 質量(kg) 10.7 付属品 ジャバラホース1.6m、延長管2本、床用ノズル、ブラシノズル、隙間用ノズル、家具用ノズル、水用ノズル、自在キャスター(前)2個、キャスターユニット(後)2個、固定ビス4本 材質(本体) ステンレス 消費電力(W) 1140 定格電流(A) 11.8 定格周波数(Hz) 50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 394×426×696 集塵容量(L) 16 騒音値(dB) 78 連続使用時間 30分 電線長さ(m) 5 風量 1.8m3 /min 使用環境温度(℃) 0~35 吸水量(L) 15 真空度(kPa) 18 タンク容量 35L RoHS指令(10物質対応) 対応
防雨ポッキン延長ブレーカ 日動工業 当日出荷
防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用コード10mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
質量(kg) 2.3 定格電圧(V) 100 コンセント個数 3 コンセント定格 15A/125V コンセント形状 接地2Pキャップ付 定格電流(A) 15 漏電遮断器仕様 過負荷漏電保護兼用 保護等級 IPX3 電線長さ(m) 10 入力プラグ ポッキンプラグ 電線仕様 SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA) 漏電遮断:15 過負荷電流定格 15A 使用環境温度(℃) -10~40 使用場所 屋内・屋外
レフ球投光器 200V 500W アース付 日動工業 当日出荷 から 翌々日出荷
用途 屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に セット内容 灯具、レフ球、バイス 電圧(V) 200 消費電力(W) 470 口金 E39 最大口開き(mm) 95 光源寿命 2000時間 替球 NRF-500.220V 使用場所 屋内外兼用 明るさ(Lm) 6400 電球の種類 レフランプ 標準消費電力料金(円/h) 11.8