カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
    • ホースリール(5)
  • 電動工具(166)
    • コードリール/延長コード(166)
  • 電気材料(111)
  • 溶接用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(87)
  • アポロ(3)
  • ハタヤリミテッド(335)
  • (11)
  • 共立電気計器(10)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(126)
  • タジマツール(TJMデザイン)(80)
  • ベストツール(6)
  • 中林製作所(9)
  • タイガー(防獣)(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(5,830)
  • RS PRO(4,867)
  • SMC(4,271)
  • AMPHENOL(3,266)
  • IKO(日本トムソン)(3,092)
  • SAMTEC(2,133)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,004)
  • SHIMANO(シマノ)(1,791)
  • NSK(日本精工)(1,546)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「リール」の検索結果

177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防雨防塵型電工ドラム20m 日動工業防雨防塵型電工ドラム20m日動工業(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
防雨防塵型の電工ドラムです。防雨・防塵キャップ付きです。屋内・屋外兼用型です。
用途防雨・防塵型電工ドラム。材質金属質量(kg)4.1定格電圧(V)100コンセント個数4コンセント形状2P防雨キャップ付定格電流(A)4A(全巻時)、15(全延時)電線長さ(m)20入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様電線種:VCT1.25m2×2心使用場所屋内・屋外兼用型特性防雨防塵
防雨・防塵型電工ドラム 日動工業防雨・防塵型電工ドラム日動工業(7件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
タイプ屋外型電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
標準型ドラム 日動工業標準型ドラム日動工業(32件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
15A125Vのスタンダードコードリールです。
用途屋内の作業にコンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別VCT使用場所屋内仕様電源表示ランプ無質量(kg)5.2コンセント個数4定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×150×310電線長さ(m)30電線許容電流(A)16電線仕様-太さ(mm2)1.25
ハンドルツマミセット(小)H-01 日動工業ハンドルツマミセット(小)H-01日動工業
169税込186
1個
翌々日出荷
コードリール側板の回転用ハンドルツマミです。
長さ(mm)約24外径(mm)約17
電工ドラム 100V 屋内型 日動工業電工ドラム 100V 屋内型日動工業
15,980税込17,578
1台
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付です。屋内型です。ブレーカータイプは漏電保護専用です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内型の電工ドラム。コンセント個数4電線仕様-種別VCTコンセント仕様接地2P・15A・125V使用場所屋内特性アース付
防雨・防塵型ドラム 日動工業防雨・防塵型ドラム日動工業
27,980税込30,778特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
アースクリップのみ取替えが可能なので、アース線修理がだれでも簡単におこなえます。
電線仕様-種別VCTコンセント個数3電線太さ(mm2)2
単相200V一般型ドラム 日動工業単相200V一般型ドラム日動工業
29,980税込32,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
長さ(m)30電線仕様-種別SVCTコンセント個数4電線太さ(mm2)2
防雨型 電圧電流メーター 「デジタルBOX DiVA」 日動工業防雨型 電圧電流メーター 「デジタルBOX DiVA」日動工業
23,980税込26,378
1台
当日出荷
電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーターです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)0.52仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○トラスコ品番148-8069電源(V)100電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-8488-41プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
防雨ELB付ドラム 30m 日動工業防雨ELB付ドラム 30m日動工業
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
防雨型なので、雨の日や湿気の多い場所でも安心です。防雨キャップはスプリング式です。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
用途防雨・防塵型ドラム。コンセント個数3コンセント定格接地2P・15A/125V電線長さ(m)30電線仕様VCT2.0×3芯使用場所屋外用(防雨・防塵型)特性アース・温度センサー付
電工ドラム 100V 屋内型 日動工業電工ドラム 100V 屋内型日動工業
14,980税込16,478
1台
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラムです。屋内型です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内型の電工ドラム。質量(kg)7.4コンセント個数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線長さ(m)VCT2.0mm2×3心×30電線仕様-種別VCTコンセント仕様接地2P・15A・125V使用場所屋内特性アース付
自動巻きエアーリール オートエアー 日動工業自動巻きエアーリール オートエアー日動工業(30件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくらく使用できます。 引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。 着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途工場や自動車工場などに最適。使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
電工ドラム 標準型 日動工業電工ドラム 標準型日動工業(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。 持ち運びに便利で業種を問いません。
特性アース付電線仕様VCTF仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○トラスコ品番209-8938質量(kg)2.8コンセント個数4定格電流(A)AC100電線長さ(m)10芯数3P電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○
電工ドラム 三相200V 日動工業電工ドラム 三相200V日動工業(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
動力用電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
用途屋内用タイプ屋内型電線許容電流(A)19電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
オートリール 日動工業オートリール日動工業(7件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
ライン作業やDIYの作業に最適な、電線長5m、2芯タイプです。
質量(kg)1.3仕様取付高さ制限:2m・コンセント側重量制限:0.6kg未満トラスコ品番307-2720本体寸法(mm)165×203×64先端形状トリプルコンセント電線太さ(mm2)1.25電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF1.25×2×5(1次線:1・2次線:5)色(本体)黄色使用場所屋内
電工ドラム  15A×30m 日動工業電工ドラム 15A×30m日動工業(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
30mタイプの電工ドラムです。自動復帰タイプ。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
用途屋内用100V一般型ドラム。仕様アース・漏電保護専用・15mA感度質量(kg)7.5長さ(m)30定格電圧(V)125(コンセント)コンセント個数4定格電流(A)15(コンセント)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×363コンセント仕様接地2P電線仕様VCT2.0×3芯使用場所屋内用特性アース付
ドラム用ダブルコンセント 日動工業ドラム用ダブルコンセント日動工業(12件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
コードリール、100V・屋内用・アース付(3心)の交換用コンセント。 日動の電工ドラムに使用しているコンセントの交換用です。
コンセント個数2
手動巻アースリール 日動工業手動巻アースリール日動工業
29,980税込32,978
1台
当日出荷
質量(kg)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×230×310電線長さ(m)20被覆外径(mm)6.1コード種類KIV8mm2×1芯巻取形式手動巻き
屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型) 日動工業屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型)日動工業
32,980税込36,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンセント個数3+2タイプ屋内型コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム 日動工業屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム日動工業(7件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
ポッキンプラグ:○ 電源ランプ:○ アース:○ 漏電遮断器:○ 温度センサー(手動付):○
質量(kg)7.5コンセント個数4タイプ屋内型コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
電工ドラム 防雨・防塵型 日動工業電工ドラム 防雨・防塵型日動工業(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 防雨キャップ付です。
質量(kg)7.7仕様2P・3P兼用プラグ、通電ランプ、接地端子、漏電保護トラスコ品番290-2079芯数3P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
ドラムストッパー(3本入) 日動工業ドラムストッパー(3本入)日動工業
329税込362
1袋(3個)
当日出荷
リールの回転と電線をこれ1つでストップ!コードリール用交換部品です。側板の回転を止め、電線を固定します。
材質PA6樹脂黄色寸法(幅W×高さH)(mm)15×169
交換コンセント ボデコン トリプルコンセント(アース付) 日動工業交換コンセント ボデコン トリプルコンセント(アース付)日動工業(9件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
交換用トリプルコンセントです。 MTL2Eは先端が光る、ほたるコンセントです。
用途延長コードやびっくリールの先端補修に。定格125V・15A特性アース付寸法(mm)W60×D36×H130適合電線VCT2×3芯
自動巻きリール オートリール 日動工業自動巻きリール オートリール日動工業(6件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくに使用できます。
用途工場内や整備工場などに最適。 工具の使用やハンドランプの延長等に最適。質量(kg)4.5仕様ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。トラスコ品番307-2738コンセント定格15A・125V使用場所屋内特性アース付巻取形式自動巻き
単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型) 日動工業単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型)日動工業(9件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
電源ランプ: ○
タイプ屋内型コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)125電線仕様-種別VCT使用場所屋内
三相200Vロック(引掛)式ドラム 日動工業三相200Vロック(引掛)式ドラム日動工業
44,980税込49,478
1台
当日出荷
専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。
電線仕様-種別SVCT
100V抜止式コンセントドラム 20m アース付 日動工業100V抜止式コンセントドラム 20m アース付日動工業
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
通常のプラグで抜止効果が得られる抜止式、安心安全のブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.7電流(A)(過負荷)15定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
スピコンBOX 日動工業スピコンBOX日動工業
11,980税込13,178
1台
当日出荷
単相100V用スピードコントローラーです。雨の日も安心の防雨型です。スピードコントロール減速範囲は-20~ー90%減です。入力プラグはポッキンプラグです。
仕様屋内・屋外兼用、-20~-90%減速・ブラシモーター専用・マグネット付全長(mm)900質量(kg)0.5定格電圧(V)125コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15入力AC100V保護等級IPX3電線長さ(m)1次線/0.6、2次線/1.5入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
2Pコンセント 日動工業2Pコンセント日動工業
298税込328
1個
3日以内出荷
ドラムストッパーDS-1(1本) 日動工業ドラムストッパーDS-1(1本)日動工業
129税込142
1個
翌々日出荷
コードリール用交換部品です。側板の回転止め、電線を固定します。
寸法(幅W×高さH)(mm)15×169
19mm絶縁ブッシング(CP-19) 日動工業19mm絶縁ブッシング(CP-19)日動工業
83税込91
1個
翌々日出荷
コードリールのフレームとドラムを固定させるブッシングです。
最小内径(Φmm)ツマミ部:約16最大外径(mm)ツマミ部:約26.4
コンセント 日動工業コンセント日動工業(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
コードリール、100V・屋内型・アースなし(2芯)の交換用コンセント
適合機種DY-20、DY-204KO、DY-30、H-104、HR-104-B-O、NF-04L、NF-04S、NF-304D、NF-304F、NF-504D、RND-20S、RND-30S、RND-50S周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状2P15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
コンセント 日動工業コンセント日動工業(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から6日以内出荷
電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用コンセント
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状接地2P15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
三相200V防雨型延長コード/アース付 日動工業三相200V防雨型延長コード/アース付日動工業
8,498税込9,348
1台
当日出荷
特性アース付
電工ドラム( 防雨型・ブレーカー付) 日動工業電工ドラム( 防雨型・ブレーカー付)日動工業
59,980税込65,978
1台
当日出荷
雨や水の多い場所でも安心して使用できます。アース付なので安全です。
用途各種屋外工事に。屋外照明などの電源コードに。質量(kg)11.8仕様防雨型コンセントキャップ漏電保護トラスコ品番368-6523(側板)エメラルドグリーン電圧(V)AC100電線太さ(mm2)2.0芯数2P 15A 125V(アース/キャップ付)限度電流(A)15側板290Φmm電線色使用場所屋外特性防雨、アース付
オートエアー ARZ-100-8 日動工業オートエアー ARZ-100-8日動工業
16,980税込18,678
1台
当日出荷
自動整列巻き機構搭載です。
用途工場や自動車工場などに。付属品取付用ブラケット、アンカーボルト×4セット、M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)トラスコ品番249-8728材質ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)、本体:プラスチック使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)200-80SN取付金具(一次側)80PN材質(ホース)ポリウレタン(メッシュ入り)ホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)一次側:1、二次側:10ホース外径(Φmm)12
100V屋内型ドラム 30m アース無 日動工業100V屋内型ドラム 30m アース無日動工業
13,980税込15,378
1台
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム! 屋内型の電工ドラム30mです。 入力プラグは2Pプラグです。
質量(kg)6.5定格電圧(V)125コンセント個数4電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2コンセント仕様2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型
屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム 日動工業屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム日動工業
67,980税込74,778
1個
当日出荷
雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。 本体用防雨コンセント。防雨キャップはスプリング式。 防雨・防塵に優れたユニット構造。二重絶縁構造と同様の安全性があります。
質量(kg)8.4コンセント個数3タイプ屋外型コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
電工ドラム 防雨防塵型 日動工業電工ドラム 防雨防塵型日動工業(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 防雨キャップ付なので、湿気や水のかかる場所、屋外現場、屋外用看板に使用できます。
特性防雨、防塵電線仕様VCT使用場所屋外仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○、防雨キャップ付トラスコ品番290-2044質量(kg)6.9定格電圧(V)AC100コンセント個数3電線長さ(m)30芯数2P電線仕様-太さ(mm2)2
屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム 日動工業屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム日動工業(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
電源ランプ・接地端子(アース機能付)・ポッキンプラグ機能付。首ダレしない1本足フレーム。
タイプ屋内型電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
マジックびっくリール (ブレーカー付) 日動工業マジックびっくリール (ブレーカー付)日動工業(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
コンセントパネルが回転しないので工具を接続したまま巻き取りができます。ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します。高所・狭所作業に最適です。
用途高所・狭所作業に最適です。(側板)オレンジ電線長さ(m)30(3+27)電線太さ(mm2)2.0コンセント個数3+4質量(kg)8.4仕様「ドラムストッパー」付ブレーカー付温度センサー付トラスコ品番368-6655電圧(V)AC100コンセント形状2P 15A 125V温度センサー手動復帰型センサー電線仕様-種別VCT限度電流(A)15特性アース付