カテゴリ
- 電動工具(14)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(32)
- Aratas(旧:omron)(49)
- Hirschmann Test & Measurement(32)
- IDEC(和泉電気)(67)
- omron(オムロン)(165)
- Panasonic(パナソニック)(548)
- RS PRO(84)
- SMC(120)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(100)
- エスコ(50)
- テンパール工業(68)
- デンヨー(31)
- マルヤス電業(125)
- 三菱電機(174)
- 富士電機(48)
- 日東工業(79)
- 東和制電工業(TOWA)(44)
- 河村電器産業(31)
- 渡辺電機工業(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「100v 30a」の検索結果
特価

屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型)
日動工業¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から3日以内出荷タイプ屋内型コンセント個数3+2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
降圧専用トランス カセットコンセント トラパック 【オール100V仕様】
日動工業¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷4つの100Vコンセント合計3000Wまで使える3KVAタイプです。 1つのダブルコンセント定格は1500Wまでです。 カセットコンセント仕様です。 ドライバー1本で簡単にコンセントが交換できます。 現場に三相200Vしかなく、100Vの電動工具を使用したい時に電圧を100Vに降圧します。トラスコ品番249-8708幅(mm)263質量(kg)17.2高さ(mm)233奥行(mm)234コンセント個数4(出力)出力電圧(V)単相100容量(kVA)3(連続定格)入力電圧(V)単相200出力電流(A)30コンセント仕様単相100V接地2P15A125V(出力)電線仕様VCT(一次)保護機能過負荷漏電保護兼用ブレーカ電線仕様-太さ(mm2)2(一次)電線仕様-心数(C)3(一次)プラグ形状【入力】三相200V接地3P20A250V
電工ドラム 15A×30m
日動工業(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷30mタイプの電工ドラムです。自動復帰タイプ。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。用途屋内用100V一般型ドラム。仕様アース・漏電保護専用・15mA感度質量(kg)7.5長さ(m)30定格電圧(V)125(コンセント)コンセント個数4定格電流(A)15(コンセント)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×363コンセント仕様接地2P電線仕様VCT2.0×3芯使用場所屋内用特性アース付
変圧器トラパック( 降圧専用タイプ)
日動工業¥88,980~税込¥97,878~1台当日出荷連続使用できます。 200Vより降圧した100Vは電圧ドロップを解消し電動工具の過熱、焼損を防ぎます。 現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時、200Vを降下して使用すると電圧降下が少ないので、安定した電源供給ができます。入力電圧(V)単相200(50/60Hz)出力電圧(V)100・115タイプ降圧専用仕様屋内用分類リングトランス巻線単巻
交流定電圧電源装置
日動工業¥329,800税込¥362,7801台当日出荷から4日以内出荷発電機による不安定電源も一定に調整。 85V~115Vを100Vに安定させる機器です。 サイリスタ式で、電圧変動に対し応答が速いという利点を持ち、小型・軽量です。出力電圧100V 接地2P×2仕様屋内用温度上昇主要発熱部85℃以下応答時間(秒)0.2以内(入力電圧±10%にて)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて10使用環境温度(℃)-5~40負荷変動0~100%出力電圧可変範囲(V)±3%以内効率90%以上(最低入力電圧において)出力電圧精度±2%波形歪入力電圧波形に同等絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ絶縁耐圧(V/1分間)AC1500
ニュートラパック(降圧専用トランス)
日動工業(1件のレビュー)¥72,980税込¥80,2781個当日出荷電源・電圧が異なりお困りの方。 200 V 現場で100 V が欲しい こんな時トラパックが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。仕様連続使用タイプ降圧専用出力電圧(V)100・115入力電圧(V)200コンセント出力三極×2 115V、三極×2 100V一次側ケーブルVCT2×3×2入力プラグ3P+E四極20A
降圧専用トランス(カセットコンセントトラパック)
日動工業¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷電源・電圧が異なりお困りの方。 200V現場で100Vが欲しい こんな時トラパックが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。 カセットコンセント付。コンセットの交換がワンタッチで行えます。入力電圧(V)単相200(50/60Hz)出力電圧(V)100・115電気容量(kVA)3.0タイプ降圧専用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×234×233電流(A)30仕様屋内用質量(kg)17.2摘要連続使用機能アースチェック機能付一次側ケーブルVCT2mm2×3心×2m入力プラグ接地 3P 20A巻線単巻出力コンセント接地 2P×2(MAX15A) 100V、接地 2P×2(MAX15A) 115V
BO×トランス昇圧・降圧自在型
日動工業¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷入力電圧(V)単相200・100(50/60Hz)容量(kVA)3(連続定格)タイプ昇圧降圧兼用仕様屋内用切替方式入力手動切替式電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3保護機能安全ブレーカ(30A)電線仕様-太さ(mm2)3.5巻線単巻
昇圧降圧自在型トランス ブレーカー付
日動工業¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷トラスコ品番162-0492幅(mm)260質量(kg)17.5高さ(mm)230奥行(mm)235コンセント個数6容量(kVA)3入力電圧(V)200コンセント仕様【出力】単相200V×1(アース付)・単相200V×1(アースなし)・単相100V×2・単相115V×2電線仕様SVCT3.5mm[[の2乗]]×3芯×2m保護機能過負荷漏電しゃ断器30A/15mA感度(OC付)電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-5062-77プラグ形状【入力】三相200V接地3P20A250V
急速充電器
日動工業¥189,800税込¥208,7801台当日出荷大型ガソリン車や大型農機など簡単充電・一発セルスタート。定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)電線仕様-長さ(m)2使用環境温度(℃)-5~40保護機能ノーヒューズブレーカサーモスタットケーブルKIV8.0mm2×2m(赤・黒)クリップ付適合バッテリー12V/24V
屋外型降圧トランス ブレーカー付
日動工業¥469,800税込¥516,7801台3日以内出荷トラスコ品番162-2094幅(mm)394質量(kg)70高さ(mm)435奥行(mm)454コンセント個数10容量(kVA)5入力電圧(V)200コンセント仕様【出力】単相100V×4・単相115V×4・出力端子100V/50A×2電線仕様2PNCT3.5mm[[の2乗]]×3芯×3m保護機能入力側(主回路)安全ブレーカ200V30A・出力側漏電ブレーカ100V30mA電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-5062-85プラグ形状【入力】単相200V丸端子
BO×トランス降圧専用
日動工業¥99,980税込¥109,9781台当日出荷出力100V×4入力単相200V 接地3P20A電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2入力電源単相200V(50/60Hz)
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光 ラインのみ
日動工業¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷LEDコネクトラインの延長に!。片面発光コネクトライン(シリコンタイプ)の延長ラインです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径は20mm(低温時でも20mm)で、全長50mまで延長が可能です。セット商品に同梱されているLEDラインと同じ物です。用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用材質シリコンタイプ片面発光周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100保護等級IP65寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~110最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)Ra83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光10mラインのみ
日動工業¥33,980税込¥37,3781本3日以内出荷LEDコネクトラインの延長に!。両面発光コネクトライン(シリコンタイプ)LECS-R10LA-Wの延長ライン10mです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。全長50mまで延長ができます。セット商品LECS-R10LA-Wに同梱されているLEDラインと同じ物です。用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に付属品万能フッカー(BH-400SH)適合機種LEDコネクトライン 両面発光 10m 白 (10450:LECS-R10LA-W)、LEDコネクトライン 両面発光 5m 白 (10453:LECS-R5LA-W)材質シリコン質量(kg)1.6タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)117(10m)、209(20m)、284(30m)、346(40m)、398(50m)定格電圧(V)100全長(m)【LEDライン】10テープ長さ(m)10定格電流(A)10m/1.35、20m/2.52、30m/3.51、40m/4.24、50m/4.85保護等級IP65寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)111.1LED10m連結数5本(50mまで)使用場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC90~110最小曲げ直径(mm)20、20(低温時)演色指数(Ra)83連動可能台数5本(50mまで)定格光束(Lm)1300/m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ