カテゴリ

  • 照明(9)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • SMC(217)
  • ELPA(60)
  • 東和制電工業(TOWA)(58)
  • オーム電機(55)
  • 旭光電機工業(48)
  • Panasonic(パナソニック)(35)
  • エスコ(18)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(18)
  • ENDO(遠藤照明)(17)
  • omron(オムロン)(16)
  • 三菱電機(14)
  • 富士電機(11)
  • RS PRO(11)
  • TRACO POWER(10)
  • 岩崎電気(8)
  • 太陽技研(7)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • オリエンタルモーター(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110v 5w」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDコネクトライン片面発光 日動工業LEDコネクトライン片面発光日動工業
12,980税込14,278
1本
当日出荷
スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。 片面発光タイプです。 別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。 耐衝撃保護等級IK10 最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
入力プラグ防雨2Pプラグスイッチなし電線長さ(m)1.6光源色昼白色電球の種類LED色温度(K)5000定格電圧(V)AC100(50/60Hz)入力電圧範囲(V)AC90~110設置場所屋内・屋外兼用耐衝撃IK10RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65付属品万能フッカー(BH-400SH)光源寿命50000時間タイプ片面発光最小曲げ半径(mm)20使用環境温度(℃)-10~40演色指数(Ra)83
LEDコネクトライン両面発光 日動工業LEDコネクトライン両面発光日動工業
19,980税込21,978
1本
当日出荷
狭くても邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。両面発光タイプです。 別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。 耐衝撃保護等級IK10 最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
用途工事現場内の照明、トンネル工事、エレベーターシャフト内点検時、景観演出等あらゆるシーンに付属品万能フッカー(BH-400SH)タイプ両面発光スイッチなし定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)最小曲げ半径(mm)20、低温時:45電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色光源寿命50000時間設置場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65耐衝撃IK10演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1300/m電球の種類LED
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光セット 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光セット日動工業
21,980税込24,178
1組
当日出荷
狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。両面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に付属品万能フッカー(BH-400SH)材質シリコンタイプ両面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)100保護等級IP65電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.48MB)最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)83電球の種類LED
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光 ラインのみ 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光 ラインのみ日動工業
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
LEDコネクトラインの延長に!片面発光コネクトライン(シリコンタイプ)の延長ラインです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径は20mm(低温時でも20mm)で、全長50mまで延長が可能です。セット商品に同梱されているLEDラインと同じ物です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用材質シリコンタイプ片面発光周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100保護等級IP65寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~110関連資料カタログ(2.48MB)最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)Ra83電球の種類LED
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光セット 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光セット日動工業
15,980税込17,578
1組
当日出荷
狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。片面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用付属品万能フッカー(BH-400SH)材質シリコンタイプ片面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)100保護等級IP65電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.48MB)最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)Ra83電球の種類LED
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光5mラインのみ 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光5mラインのみ日動工業
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
LEDコネクトラインの延長に!片面発光コネクトライン(シリコンタイプ)LECS-R5LA-Wの延長ライン5mです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。全長50mまで延長ができます。セット商品LECS-R5LA-Wに同梱されているLEDラインと同じ物です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用材質シリコン質量(kg)0.8タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)5m/64、10m/117、20m/209、30m/284、40m/346、50m/398定格電圧(V)100全長(m)【LEDライン】5テープ長さ(m)5定格電流(A)0.69保護等級IP65寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)101.5入力電圧範囲(V)AC90~110関連資料カタログ(2.48MB)最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)Ra83連動可能台数10本(50mまで)定格光束(Lm)6500電球の種類LED
エコビック LED投光器20W 5m(アース無) 日動工業エコビック LED投光器20W 5m(アース無)日動工業
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
バラストレス水銀灯160W・レフ球150Wクラスの明るさ!仮設に便利なバイス付き!屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端は防雨2Pプラグです。
質量(kg)1.3周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8定格電圧(V)AC100口金E26定格電流(A)0.31全光束(Lm)1290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア適合電線(mm2)VCT0.75×2芯電線仕様-長さ(m)5仕様・用途屋内・屋外兼用型入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40LED20W電源タイプAC100V設置場所屋内・屋外アース端子なし防水仕様IPX3LED寿命(時間)約15000入力電圧範囲(V)AC90~110演色指数(Ra)Ra84電球の種類LED
LEDコネクトライン 片面発光 白 シリコンタイプ 日動工業LEDコネクトライン 片面発光 白 シリコンタイプ日動工業
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル!屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで全長50mまで延長ができます。
仕様屋内・屋外兼用付属品万能フッカー(BH-400SH)材質シリコンタイプ片面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)20保護等級IP65電線長さ(m)1.6入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-10~40光源色昼光色入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
LEDコネクトライン延長用ライン 片面発光20m白 日動工業LEDコネクトライン延長用ライン 片面発光20m白日動工業
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
LEDコネクトライン片面発光20m延長用ラインです。
仕様屋内・屋外兼用型適合機種LECN-R5LA-W/LECN-R5LA-R/LECN-R5LA-Y/LECN-R5LA-B/LECN-R5LA-G/LECN-R10LA-W//LECN-R10LA-R/LECN-R10LA-Y/LECN-R10LA-B/LECN-R10LA-G材質PVC(ポリ塩化ビニル)タイプ片面発光径(Φmm)最小曲げ:20、最小曲げ径低温時:45長さ(m)LED:20周波数(Hz)50/60消費電力(W)180定格電圧(V)100全長(m)LEDライン:20定格電流(A)2.01寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9色温度(K)5000使用電球LED寿命球:50000時間使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:111.1連結数連結可能台数:2本(50mまで)入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IP65演色指数(Ra)Ra83定格光束(Lm)20000
関連キーワード
作業灯カテゴリ