カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- 黒田精工(292)
- SMC(219)
- NSK(日本精工)(16)
- CKD(5)
- KTC(4)
- 吉年(3)
- 鈴木ブロンズ継手(3)
- イマオコーポレーション(2)
- スリーピークス(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 相原電機(1)
- イスカル(1)
- IRWIN(1)
- エスコ(1)
- ケナメタル(1)
- ベッセル(1)
- SK11(1)
- イースタン工業(1)
- ブランドをもっと見る
「150ln」の検索結果

マイノウミー
日動工業(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!。屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器と三脚のセットです。メタハラ300Wクラスの明るさ!。High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。収納バッグ付き、ON/OFFスイッチ付きです。付属品収納バッグセット内容灯具(LBA-150DN-G)、三脚(LBA-L)質量(kg)灯具/2.5、三脚/1.6タイプ三脚セット周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH/147、LOW/80定格電圧(V)AC100定格電流(A)HIGH/1.15、LOW/0.83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体サイズ:832×832×1040~1934、灯具サイズ:320×320×425適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)約5保護等級IP65入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-15~40光源色昼白色LED150Wアース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)90~125演色指数(Ra)83定格光束(Lm)HIGI/19200、LOW/10900電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
マイノウミー用バルーン布
日動工業¥4,198税込¥4,6181枚3日以内出荷LEDミニバルーンライト「マイノウミー」の交換用バルーン布です。適合機種LBA-150DN-G、LBA-150LN-G、LBA-150D-SW、LBA-150L-SW、LBA-150L-50K、LBA-150D-50K、FBA-120L-50K