カテゴリ
- 電動工具(125)
- 電気材料(51)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- Panasonic(パナソニック)(293)
- 神保電器(188)
- 明工社(171)
- ハタヤリミテッド(95)
- アメリカン電機(82)
- 東芝ライテック(62)
- エスコ(46)
- 摂津金属工業(21)
- KOWA(宏和工業)(21)
- ELPA(19)
- TRUSCO(19)
- イチネンTASCO(13)
- 正和電工(12)
- オーム電機(8)
- SUZUKID(スズキッド)(8)
- タイカツ(7)
- サンピース(7)
- TERADA(寺田電機製作所)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「2p15a 125v」の検索結果

標準型ドラム
日動工業(32件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷15A125Vのスタンダードコードリールです。用途屋内の作業に仕様電源表示ランプ無質量(kg)5.2コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×150×310電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)16電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内
ポッキンプラグ
日動工業(23件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋当日出荷一般用のポッキンプラグです。 3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状3P・2P兼用、15A、125V定格電流(A)15適合電線サイズVCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
電工ドラム 100V 屋内型
日動工業¥18,980~税込¥20,878~1台欠品中スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付です。屋内型です。ブレーカータイプは漏電保護専用です。入力プラグはポッキンプラグです。用途屋内型の電工ドラム。コンセント個数4電線仕様-種別VCTコンセント仕様接地2P・15A・125V使用場所屋内特性アース付
防雨ポッキン延長コード
日動工業(5件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。用途軽作業に。色ブラックコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外プラグ形状ポッキンプラグ特性防雨
自動巻きリール オートリール
日動工業(6件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくに使用できます。用途工場内や整備工場などに最適。 工具の使用やハンドランプの延長等に最適。仕様ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。トラスコ品番307-2738質量(kg)4.5色黄コンセント定格15A・125V使用場所屋内特性アース付巻取形式自動巻き
防雨ポッキン延長ブレーカ
日動工業¥13,980税込¥15,3781台当日出荷防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。仕様屋内・屋外兼用全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)-10~40使用場所屋内・屋外兼用コンセント3
単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型)
日動工業(9件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷電源ランプ: ○タイプ屋内型コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)125電線仕様-種別VCT使用場所屋内
プラグインポッキンブレーカ
日動工業¥13,980税込¥15,3781台当日出荷プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード0.45m標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。全長(mm)500質量(g)420定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用電線長さ(m)0.45入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内用コンセント3特性アース付
電工ドラム 15A×30m
日動工業(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷30mタイプの電工ドラムです。自動復帰タイプ。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。用途屋内用100V一般型ドラム。仕様アース・漏電保護専用・15mA感度質量(kg)7.5長さ(m)30定格電圧(V)125(コンセント)コンセント個数4定格電流(A)15(コンセント)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×363コンセント仕様接地2P電線仕様VCT2.0×3芯使用場所屋内用特性アース付
プラコンインポッキンブレーカ
日動工業¥9,998税込¥10,9981台当日出荷プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用抜け止めコンセントモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。仕様屋内用質量(g)220定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P(抜け止め)定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×62.5×130入力プラグポッキンプラグ電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35コンセント1
トリプルポッキン延長コード
日動工業(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個ほか当日出荷から3日以内出荷十字トリプル延長コード仕様アース付定格15A/125V 1500Wコンセント個数3電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋内
屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム
日動工業(7件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷ポッキンプラグ:○ 電源ランプ:○ アース:○ 漏電遮断器:○ 温度センサー(手動付):○質量(kg)7.5タイプ屋内型コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
ポッキンブレーカー
日動工業¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付きです。家庭や事務所の元電源を落とさずに作業できます。ポッキンプラグにブレーカーが付いた安心・安全のセーフティータップポッキンブレーカーです。コンセントにつなぐだけで安心して作業ができます。用途セーフティータップ。仕様過負荷・漏電保護兼用色緑コンセント個数3コンセント定格接地2P15A125V定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)450電線仕様-種別SVCT2.0mm2×3芯定格感度電流(mA)15使用場所屋内漏電時作動時間(秒)0.1以内過負荷15A
ショートタップ防雨トリプルポッキン
日動工業¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)用途屋外での作業に。色ブラックコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外プラグ形状ポッキンプラグ特性防雨、アース付
防雨ポッキン延長ブレーカ
日動工業¥16,980税込¥18,6781台当日出荷防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用コード10mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。質量(kg)2.3定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)10入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)-10~40使用場所屋内・屋外
コンセントワンタッチ茶
日動工業(2件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷コードリール、100V・屋内型・アースなし(2心)の交換用コンセントです。適合機種DY-15_WINE_RED/F10-PIC-3P/F10-TIT/H-NNP-206D/NNP-304D/NNP-204D/NNP-204F/NNP-206D/NNP-206F/NNP-304D/NNP-504D/NP-04L/NP-04S/NP-204CT/NP-204D/NP-204F/NP-206D/NP-206F/NP-30/NP-304D/NP-504D/NR-04/NR-304D/NR-304D-S/NS-104色茶周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100コンセント個数2コンセント定格15A/125Vコンセント形状2定格電流(A)15
防雨ポッキン延長ブレーカ
日動工業¥12,980税込¥14,2781台当日出荷防雨ポッキン延長ブレーカの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)-10~40使用場所屋内・屋外兼用特性防水
屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム
日動工業¥67,980~税込¥74,778~1個当日出荷雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。 本体用防雨コンセント。防雨キャップはスプリング式。 防雨・防塵に優れたユニット構造。二重絶縁構造と同様の安全性があります。質量(kg)8.4タイプ屋外型コンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
防雨ELB付ドラム 30m
日動工業¥31,980税込¥35,1781台当日出荷防雨型なので、雨の日や湿気の多い場所でも安心です。防雨キャップはスプリング式です。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。用途防雨・防塵型ドラム。コンセント個数3コンセント定格接地2P・15A/125V電線長さ(m)30電線仕様VCT2.0×3芯使用場所屋外用(防雨・防塵型)特性アース・温度センサー付
ハイパワー(昇圧専用トランス)
日動工業(3件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷電源・電圧が異なりお困りの方。 電圧降下でお困りの方、モーターの回転が落ちてお困りの方。 電圧を15%・20%アップしたい こんな時ハイパワーが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。入力電圧(V)100(50/60Hz)出力電圧(V)115・125電気容量(kVA)2.0タイプ昇圧専用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×170×169電流(A)20仕様屋内用保護機能サーキットブレーカ(25A)
電工ドラム 100V 屋内型
日動工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷スッキリ巻取り収納の電工ドラムです。屋内型です。入力プラグはポッキンプラグです。用途屋内型の電工ドラム。質量(kg)7.4コンセント個数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線長さ(m)VCT2.0mm2×3心×30電線仕様-種別VCTコンセント仕様接地2P・15A・125V使用場所屋内特性アース付
プラグインポッキンブレーカ(超高感度タイプ)
日動工業¥16,980税込¥18,6781台当日出荷プラコンインポッキンブレーカの超高感度(漏電6mA)過負荷漏電保護兼用コード0.45mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。全長(mm)500質量(g)420定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用電線長さ(m)0.45入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:6過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内用コンセント3特性接地付
100V抜止式コンセントドラム 20m アース付
日動工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷通常のプラグを右に回すことで抜止効果が得られる抜止式コンセント仕様です。 屋内型の電工ドラム20mです。 入力プラグはポッキンプラグです。質量(kg)5.6定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
100V屋内型ドラム 30m アース無
日動工業¥13,980税込¥15,3781台当日出荷スッキリ巻取り収納の電工ドラム! 屋内型の電工ドラム30mです。 入力プラグは2Pプラグです。質量(kg)6.5定格電圧(V)125コンセント個数4電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2コンセント仕様2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型
100V屋内型ドラム 20m アース無
日動工業¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷スッキリ巻取り収納の電工ドラム! 屋内型の電工ドラム20mです。 入力プラグは2Pプラグです。質量(kg)5.1定格電圧(V)125定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2コンセント仕様2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型
プラグインポッキンブレーカ
日動工業¥11,980税込¥13,1781台当日出荷プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用コード0.45mモデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。全長(mm)500質量(g)420定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用電線長さ(m)0.45入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内コンセント3
リペアポッキン防雨型延長コード
日動工業¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷アースクリップが断線しても、簡単に取替え!!定格15A/125V 1500Wコンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2電線色黒
100V屋内型ドラム 20m アース付
日動工業¥26,980税込¥29,6781台当日出荷スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは漏電保護専用です。 入力プラグはポッキンプラグです。質量(kg)5.7定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
100V屋内型ドラム 20m アース付
日動工業¥29,980税込¥32,9781台欠品中スッキリ巻取り収納の電工ドラム、安心安全のブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。 入力プラグはポッキンプラグです。質量(kg)5.7電流(A)(過負荷)15定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型
プラコンインポッキンブレーカ
日動工業¥9,598税込¥10,5581台当日出荷プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用抜け止めコンセントモデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。仕様屋内用質量(g)220定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P(抜け止め)定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×62.5×130入力プラグポッキンプラグ電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35コンセント1
プラグインポッキンブレーカ(超高感度タイプ)
日動工業¥14,980税込¥16,4781台当日出荷プラコンインポッキンブレーカの超高感度(漏電6mA)過負荷漏電保護兼用抜け止めコンセントモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。仕様屋内用質量(g)220定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P(抜け止め)定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×62.5×130入力プラグポッキンプラグ電流(mA)漏電遮断:6過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)0~35コンセント1
防雨ポッキン延長ブレーカ
日動工業¥13,980税込¥15,3781台当日出荷防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。仕様屋内・屋外兼用全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)10漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格10A使用環境温度(℃)-10~40コンセント3
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ
日動工業¥12,980税込¥14,2781台当日出荷防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント個数3個コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグLヘナポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨、アース付
ポッキンブレーカー
日動工業¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷漏電をシャットアウトします。100Vの各種電動工具・庭園灯・水中ポンプ・ショーケース・エアコンなどの漏電遮断機として使用可能。抜け止めコンセント付きで、さまざまなプラグに対応。漏電時のみ作動する設計。用途漏電遮断機。コンセント個数1コンセント形状接地2P・125V・15A(抜止式)感度15mA使用場所屋内用特性アース付