カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 電気材料(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • 明工社(12)
  • 富士電線工業(11)
  • ハタヤリミテッド(6)
  • 三ツ星(5)
  • エスコ(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • H&H(2)
  • OPTEX(オプテックス)(2)
  • 鶴見製作所(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • 日機(2)
  • 冨士電線(四国)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 富士電機(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 冨士電線(東京)(1)
  • 住友電気工業(S-FREE(R))(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2pnct 0.75」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポッキンプラグ 日動工業

    ポッキンプラグ

    日動工業(23件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋
    当日出荷
    一般用のポッキンプラグです。 3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。
    定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状3P・2P兼用、15A、125V定格電流(A)15適合電線サイズVCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
  • 防雨型ハンドランプ10W 日動工業

    防雨型ハンドランプ10W

    日動工業
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    屋外で使えるハンドライプ!難燃性電線(2PNCT)使用!二重絶縁構造でより安全!。屋内・屋外兼用型、AC100C専用、LEDハンドランプです。耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線、長さは3m、コード先端は防雨2Pプラグです。
    用途工事現場、車両整備、工場、レジャー等に全長(mm)300質量(kg)1.1消費電力(W)10定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.11定格寿命(時間)【球】10000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×300電線長さ(m)3入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様-種別2PNCT0.75mm2×2芯色温度(K)6000使用電球LDA10D-H-N10W使用環境温度(℃)-10~40有効幅(mm)【クリップ】挟み厚40まで光源色昼光色設置場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~110交換ランプ防水性IPX3定格光束(Lm)1550
  • エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ 日動工業

    エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ

    日動工業
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ(メーカー比)を持ち、バイス仕様で照射角度は90度です。耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線を使用しており、コード先端はポッキンプラグです。
    仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品バイス(V-60S)適合機種L20W-BW-50Kセット内容球:L20W-BW-50K/灯具材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール本体:グレー/球:白タイプバイス仕様周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8スイッチなし定格電圧(V)100口金E26定格電流(A)0.31定格寿命(時間)球:15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別2PNCT0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)LED20W電源タイプAC100V設置場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3演色指数(Ra)84定格光束(Lm)1290比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラスエコロジー商品省エネ
  • エコビックLED投光器 日動工業

    エコビックLED投光器

    日動工業
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    色温度(K)5000電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)50000照射角度(°)170
  • エコビック投光器50W 日動工業

    エコビック投光器50W

    日動工業
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25発光色昼白色色温度(K)5000照度(Lx)(1m)2170ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度使用環境温度(℃)-20~45エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)142.7、(200V)145.7電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)50000時間Ra83(高演色LED)入力電圧範囲(V)95~265グリーン購入法適合入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)
  • エコビックLED投光器50W ポッキンプラグタイプ(アース付) 日動工業

    エコビックLED投光器50W ポッキンプラグタイプ(アース付)

    日動工業
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    バラストレス水銀灯500W以上の明るさです。
    用途屋内外の工事現場やイベントなどにセット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本グレー電圧(V)100消費電力(W)48口金E39最大口開き(mm)95色温度(K)5000電源タイプ電源コード式使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)6850電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)1.3照射角度(°)170
  • 安全投光器300W 日動工業

    安全投光器300W

    日動工業
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    500W・300W・200Wタイプ がございます。 バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
    付属品バイス電圧(V)AC100消費電力(W)300照度(Lx)618使用場所屋外定格光束(Lm)3650電球の種類レフ球
  • 安全投光器500W 日動工業

    安全投光器500W

    日動工業
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    500W・300W・200Wタイプ がございます。 バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
    付属品バイス電圧(V)AC100消費電力(W)500照度(Lx)3080使用場所屋外定格光束(Lm)6400電球の種類レフ球
  • 安全投光器200W 日動工業

    安全投光器200W

    日動工業
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    500W・300W・200Wタイプ がございます。 バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
    付属品バイス(球付属)電圧(V)AC100照度(Lx)1360
  • エコビック投光器40W 日動工業

    エコビック投光器40W

    日動工業
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1消費電力(W)(100V)42、(200V)41定格電流(A)(100V)0.44、(200V)0.21発光色昼白色色温度(K)5000照度(Lx)(1m)1930ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度使用環境温度(℃)-20~45エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)132.3、(200V)145.7電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)50000時間Ra83(高演色LED)入力電圧範囲(V)90~240入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)定格光束(Lm)5560電球の種類LED