カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- 富士電線工業(19)
- 冨士電線(四国)(5)
- 三ツ星(4)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(4)
- アサヒ特販(4)
- 鶴見製作所(2)
- 三協リール(2)
- 日機(2)
- エスコ(1)
- タカチ電機工業(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 大黒屋ホールディングス(森電機)(1)
- 冨士電線(東京)(1)
- TRIENS(1)
「2pnct 3c」の検索結果

防雨型ハンドランプ10W
日動工業¥6,998税込¥7,6981台当日出荷屋外で使えるハンドライプ!難燃性電線(2PNCT)使用!二重絶縁構造でより安全!。屋内・屋外兼用型、AC100C専用、LEDハンドランプです。耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線、長さは3m、コード先端は防雨2Pプラグです。用途工事現場、車両整備、工場、レジャー等に全長(mm)300質量(kg)1.1消費電力(W)10定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.11定格寿命(時間)【球】10000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×300電線長さ(m)3入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様-種別2PNCT0.75mm2×2芯色温度(K)6000使用電球LDA10D-H-N10W使用環境温度(℃)-10~40有効幅(mm)【クリップ】挟み厚40まで光源色昼光色設置場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~110交換ランプ可防水性IPX3定格光束(Lm)1550
屋外型降圧トランス ブレーカー付
日動工業¥469,800税込¥516,7801台3日以内出荷トラスコ品番162-2094幅(mm)394質量(kg)70高さ(mm)435奥行(mm)454コンセント個数10容量(kVA)5入力電圧(V)200コンセント仕様【出力】単相100V×4・単相115V×4・出力端子100V/50A×2電線仕様2PNCT3.5mm[[の2乗]]×3芯×3m保護機能入力側(主回路)安全ブレーカ200V30A・出力側漏電ブレーカ100V30mA電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-5062-85プラグ形状【入力】単相200V丸端子