カテゴリ
- 電動工具(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- 明工社(32)
- アメリカン電機(26)
- 鶴見製作所(7)
- 富士電線工業(4)
- 冨士電線(四国)(4)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(3)
- エスコ(2)
- オーム電機(2)
- ハタヤリミテッド(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 八光電機(1)
- 三ツ星(1)
- ヤガミ(1)
- 冨士電線(東京)(1)
「2pnct3.5」の検索結果

ポッキンプラグ
日動工業(23件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋当日出荷一般用のポッキンプラグです。 3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状3P・2P兼用、15A、125V定格電流(A)15適合電線サイズVCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
屋外型降圧トランス ブレーカー付
日動工業¥469,800税込¥516,7801台3日以内出荷トラスコ品番162-2094幅(mm)394質量(kg)70高さ(mm)435奥行(mm)454コンセント個数10容量(kVA)5入力電圧(V)200コンセント仕様【出力】単相100V×4・単相115V×4・出力端子100V/50A×2電線仕様2PNCT3.5mm[[の2乗]]×3芯×3m保護機能入力側(主回路)安全ブレーカ200V30A・出力側漏電ブレーカ100V30mA電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-5062-85プラグ形状【入力】単相200V丸端子