自家発電LEDライト日動工業当日出荷
まさかの時も安心”
非常時・災害時に活躍!
自家発電LEDライト ラジオ付
AF/FMラジオが聴ける!サイレンが鳴る(80dB)!夜間畜光!
スマホなどをUSBで充電できる!小型でいざというとき、手回し充電可能な多機能LEDライト!
電球の種類LED付属品USBケーブル質量(g)134タイプ屋内型・充電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×163周波数ラジオ:AM/522~1656KHz、FM/76~108MHz光源LED0.5Wバッテリーリチウムイオン充電時間USB/3時間、手回し:130回/分 ラジオ5分・ライト5分色温度(K)8000照度(Lx)(1m)370寿命球:40000時間バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~45バッテリー容量(mAh)800定格光束(Lm)21連続点灯時間(時間)5