カテゴリ

  • 照明(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • オーム電機(9)
  • GENTOS(9)
  • DATA POWER TECHNOLOGY(7)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • ライフオンプロダクツ(5)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
  • エレス(3)
  • OWLTECH(オウルテック)(3)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • ブロードウォッチ(2)
  • メテックス(2)
  • SK11(2)
  • RABLISS(2)
  • GWソーラー(2)
  • サンテック(1)
  • サンワサプライ(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3.7v 4000mah」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ズミー 灯具のみ 日動工業ズミー 灯具のみ日動工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷
あらゆる可能性がある全方位ライトです。角度を変えて照らす事ができます。マグネット付きです。吊り下げフック付きです。用途に合わせて光色を切り替え出来ます。
用途作業、アウトドア等。適合昼光色:HIGH;325/MID;200/LOW;130、可動域:360度、回転:90度質量(kg)0.6電源リチウムイオンバッテリー3.7V4000mAh充電時間3.5時間(2A)/4時間(1A)連続点灯時間HIGH;2時間/MID;4時間/LOW;8.5時間サイズ(mm)W376×D376×H358定格光束(Lm)HIGH;2000/MID;1200/LOW;700
充電式ファイバースコープ 日動工業充電式ファイバースコープ日動工業
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
フレキシブルチューブで狭い場所を撮影できるカメラです。モニターが一体型なので、映像をその場で確認できます。市販のマイクロSDカード(最大256GB)を使えば動画・静止画の保存ができます。収納ケース、カメラ用アタッチメントのフック付です。カメラレンズとフレキシブルチューブは水中OKの防水型です。
用途機械の点検作業、車の点検作業、高所の点検作業、排水管などの点検作業などに仕様屋内用(カメラとチューブのみ屋外用)付属品USBケーブル(Type-A to Type-C)、カメラ用アタッチメント(フック、ミラー、マグネット)、収納ケース質量(kg)総質量1.5(本体/520g、ケース/790g、付属品/190g)電源リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh最小曲げ半径(mm)30までチューブ外径(Φmm)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:131×154×216、ケース:261×148×214センサー画像:CMOS保護等級IP67(カメラとチューブのみ)解像度カメラ:1280×720(720pixel=HD)・撮影:1920×1080、1280×720・モニター:854×480(480pixel)寿命充放電1000回使用環境温度(℃)ー10~50視野角77°対応メディアマイクロSDカードSDXC256GBまで充電時間(時間)4動作時間5時間LED先端×1、側面×2(LOW、MID、HIGH)記録ファイル形式動画:MOV、写真:JPG画素数カメラ:100万画素使用環境湿度(%)15~85モニタ5インチ TFTカラー液晶関連資料(0.47MB)フレームレート25fpsカメラ仕様ズーム:1.5倍、2倍、3倍、4倍・カメラ個数:先端×1、側面×2
充電式LEDハンディライト 日動工業充電式LEDハンディライト日動工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷
天面スポット、側面ワイドの2WAY!引っ掛ける・マグネットで貼る・両手が使える!充電式のLEDハンディライトです。底面マグネットでしっかり固定。ライトの向きを180度自在に変更可能です。フックが回転式なので、自由に向きの調整が可能です。点灯パターンは、側面(ワイド)LOW、HIGH、天面(スポット)です。バッテリー残量が確認できるインジケーター付です。
用途DIY・メンテナンス・修理作業などに仕様屋内・屋外兼用付属品USBケーブル(Typeーc)/充電台黒・白質量(g)252(充電台85)電源充電:DC5V2A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×36×185保護等級IPX5色温度(K)6000照度(Lx)(1m)側面(ワイド):LOW/180、HIGH/340・天面(スポット):730、(3m)側面(ワイド):LOW/20、HIGH/40・天面(スポット):80、(5m)側面(ワイド):LOW/8、HIGH/10・天面(スポット):30ビーム角(度)(1/10)側面;70/天面:20寿命約500回バッテリー容量(Ah)4使用環境温度(℃)充電時:0~40/使用時:ー10~40光源色昼光色充電時間(時間)3.5LED5Wパターン点灯:側面LOW/側面HIGH/天面RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)73定格光束(Lm)側面(ワイド):LOW/300、HIGH/600・天面(スポット):160電球の種類LED連続点灯時間(時間)側面(ワイド):LOW/12、HIGH/6・天面(スポット)/12