カテゴリ
- 電動工具(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- モノタロウ(1)
- WPH(16)
- エスコ(14)
- Alpha Wire(8)
- タイカツ(4)
- 富士電線工業(3)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- 倉茂電工(3)
- スーパー工業(3)
- マルチ計測器(2)
- イチネンTASCO(2)
- RS PRO(2)
- SMC(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- 正和電工(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- 三ツ星(1)
- STAR Light(1)
- ブランドをもっと見る
「3芯20m」の検索結果
特価

100V極太電線仕様ドラム 20m アース付
日動工業¥33,980税込¥37,3781台当日出荷電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2、漏電ブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは漏電保護専用です。 入力プラグはポッキンプラグです。質量(kg)7.2定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)3.5使用場所屋内型
トリプルポッキンコード
日動工業¥11,980税込¥13,1781個当日出荷アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。仕様アース付定格電圧(V)125コード長さ(m)20定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-芯数3電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×20(極太ソフト電線)電線色緑特性アース付