カテゴリ
- 電気材料(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- ダイニチ工業(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 三陽金属(ERBA)(2)
- ハンマーキャスター(1)
- 栃木屋(1)
「315e-n」の検索結果

電工ドラム 三相200V 屋内型 オートリール アース付 15m
日動工業¥55,980税込¥61,5781台当日出荷動力用三相200V自動巻き取り式電工ドラムです。 自動整列巻きです。 コード先端切放しです。(プラグは付いていません) 最大許容電流:15Aです。(20A以上のプラグ・コンセントを使用しても15Aまで) プラグ・コンセント付も製作可能です。(別途お見積り)トラスコ品番162-0493質量(kg)7.5定格電圧(V)200電線長さ(m)15電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4使用場所屋内アズワン品番64-5061-12巻取形式自動巻き