カテゴリ

  • 電動工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • 明工社(47)
  • Panasonic(パナソニック)(42)
  • アメリカン電機(18)
  • SUZUKID(スズキッド)(12)
  • 泰和電器(12)
  • ハタヤリミテッド(11)
  • エスコ(7)
  • ELPA(4)
  • TRUSCO(4)
  • Showa(4)
  • オーム電機(3)
  • 神保電器(3)
  • 三協リール(2)
  • H&H(1)
  • タイカツ(1)
  • マイト工業株式会社(1)
  • JAPPY(1)
  • 大黒屋ホールディングス(森電機)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3p20a250v」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電工ドラム 三相200V 日動工業

    電工ドラム 三相200V

    日動工業(3件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷
    動力用電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
    用途屋内用タイプ屋内型電線許容電流(A)19電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
  • トランス用アダプター 日動工業

    トランス用アダプター

    日動工業
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1台
    当日出荷
    電源設備が100V/200Vどちらの現場も即対応!
    電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2電線色黒
  • L型交換プラグ 日動工業

    L型交換プラグ

    日動工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    三相200V、L型交換プラグ(アース付)。抜け落ちにくい!!200V型プラグですっきり!!
    定格電圧(V)250本体質量(g)80定格電流(A)20入力プラグ接地 3P 20A 250V適合電線VCT2.0、VCT3.5アズワン品番65-1856-15
  • 昇圧降圧自在型トランス ブレーカー付 日動工業

    昇圧降圧自在型トランス ブレーカー付

    日動工業
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番162-0492幅(mm)260質量(kg)17.5高さ(mm)230奥行(mm)235コンセント個数6容量(kVA)3入力電圧(V)200コンセント仕様【出力】単相200V×1(アース付)・単相200V×1(アースなし)・単相100V×2・単相115V×2電線仕様SVCT3.5mm[[の2乗]]×3芯×2m保護機能過負荷漏電しゃ断器30A/15mA感度(OC付)電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-5062-77プラグ形状【入力】三相200V接地3P20A250V
  • 降圧専用トランス カセットコンセント トラパック 【オール100V仕様】 日動工業

    降圧専用トランス カセットコンセント トラパック 【オール100V仕様】

    日動工業
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    4つの100Vコンセント合計3000Wまで使える3KVAタイプです。 1つのダブルコンセント定格は1500Wまでです。 カセットコンセント仕様です。 ドライバー1本で簡単にコンセントが交換できます。 現場に三相200Vしかなく、100Vの電動工具を使用したい時に電圧を100Vに降圧します。
    トラスコ品番249-8708幅(mm)263質量(kg)17.2高さ(mm)233奥行(mm)234コンセント個数4(出力)出力電圧(V)単相100容量(kVA)3(連続定格)入力電圧(V)単相200出力電流(A)30コンセント仕様単相100V接地2P15A125V(出力)電線仕様VCT(一次)保護機能過負荷漏電保護兼用ブレーカ電線仕様-太さ(mm2)2(一次)電線仕様-心数(C)3(一次)プラグ形状【入力】三相200V接地3P20A250V
  • ハンドリール 日動工業

    ハンドリール

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷
    電線長さ(m)10電線仕様-種別SVCT電線仕様-太さ(mm2)3.5電線色黒