カテゴリ

  • 電動工具(5)
    • 延長コード(2)
    • コードリール(3)
  • 電気材料(5)
  • 溶接用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(m)
  • 0.2(2)
  • 0.5(2)
  • 20(1)
  • 30(3)
  • 50(1)
ブランド
  • 日動工業
  • 三ツ星(2)
  • 富士電線工業(5)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • TRUSCO(1)
  • タイカツ(1)
  • スイデン(2)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • エスコ(5)
  • アメリカン電機(1)
  • 鎌倉製作所(14)
  • スーパー工業(11)
  • マルゼン[厨房機器](8)
  • ハタヤリミテッド(7)
  • 八光電機(7)
  • テラル(6)
  • 三協リール(4)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](3)
  • 日本電産テクノモータ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4芯 200v」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電工ドラム 三相200V 日動工業電工ドラム 三相200V日動工業(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
動力用電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
用途屋内用タイプ屋内型電線許容電流(A)19電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
防雨・防塵型電工ドラム(アース付) 日動工業防雨・防塵型電工ドラム(アース付)日動工業(1件のレビュー)
67,980税込74,778
1台
当日出荷
三相200V防雨型ドラムです。 防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。
定格電流(A)三相200コンセント個数3端子(接地端子)○電線仕様SVCT仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○電線長さ(m)30芯数4P使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
200V防雨延長ブレーカ 日動工業200V防雨延長ブレーカ日動工業
43,980税込48,378
1台
当日出荷
ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。
電線長さ(m)プラグ側:0.5/コンセント側:0.2定格250V 19A電線仕様-種別SVCT2.0mm×4芯質量(kg)1.2定格周波数(Hz)50/60電線仕様-芯数4定格感度電流(mA)15漏電時作動時間(秒)0.1以内
デジタルインバーター直流溶接機 日動工業デジタルインバーター直流溶接機日動工業
119,800税込131,780
1台
翌日出荷から3日以内出荷
単相200V専用溶接機。 溶接電流値がデジタル表示なので正確な調整が簡単。
使用率(%)50周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相200使用環境温度(℃)‐10~40℃無負荷電圧(V)電防入9、電防切60入力電圧範囲(V)180~220
電工ドラム 三相200V 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 日動工業電工ドラム 三相200V 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付日動工業
86,980税込95,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事用、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に使用場所屋内仕様通電ランプ:○漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4
200V防雨延長ブレーカ 日動工業200V防雨延長ブレーカ日動工業
45,980税込50,578
1台
当日出荷
ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。
電線長さ(m)プラグ側:0.5/コンセント側:0.2定格250V 19A電線仕様-種別SVCT2.0mm×4芯質量(kg)1.2定格周波数(Hz)50/60電線仕様-芯数4定格感度電流(mA)15漏電時作動時間(秒)0.1以内特性防雨漏電しゃ断器過負荷電流(A)20