カテゴリ

  • 安全用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • 東和制電工業(TOWA)(35)
  • ホンダ(12)
  • omron(オムロン)(10)
  • ニチコン(9)
  • XP POWER(7)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • VISHAY(4)
  • バンドー化学(3)
  • LITTELFUSE(3)
  • STMicro(3)
  • EXCEL(エクセル)(2)
  • エスコ(2)
  • サンワサプライ(2)
  • 三和電気計器(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5v1500」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心給電キット 日動工業安心給電キット日動工業
15,980税込17,578
1台
当日出荷
便利な給電も車載ヒューズが切れてしまうともう使えない。 そんな給電を安心して使えるようサポート。 車に繋げるだけ使いすぎると即座に通電ストップ。(※車両より先にブレーカ作動。 (車載ヒューズ保護)) 1500Wまでの電化製品が利用可能(※車種により容量は異なります。) 非常時やアウトドアで電源を安心してお使いいただけます。
電線仕様-長さ(m)10使用場所屋内型電線仕様-種別SVCTF定格電圧(V)単相100定格電流(A)7(全延時15)電線仕様-太さ(mm2)SVCTF2.0×2心出力設定:1500Wまたは100W(切替式)、USB:DC5V1A性能100Vコンセント×2、USBポート×2、使用電流値メーター、過電流警告ブザー、リセットボタン
電波式LED警告灯 パノラマリング(単品) 日動工業電波式LED警告灯 パノラマリング(単品)日動工業
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
同期式でリレー点灯、置く、掛ける、マグネットでくっつける!パノラマリングCLGF-CH-ORの交換用灯具です。
仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 ACアダプター:IN/AC100V(50/60Hz)20VA、OUT/DC6V 1500mA 充電電源(V):AC100(50/60Hz) 点灯パターン:リレー/5種類、単体/6種類質量(g)300電源リチウムイオンバッテリー3.7V 2200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×175×42保護等級IPX5使用電球LED寿命約400回バッテリー容量(Ah)2.2使用環境温度(℃)充電時/-10~45、使用時/-10~45保護機能過充電保護、過放電保護、過電流保護充電時間(時間)4.5連続点灯時間(時間)6.5~26
電波式LED警告灯 パノラマリング 日動工業電波式LED警告灯 パノラマリング日動工業
59,980税込65,978
1セット
4日以内出荷
同期式でリレー点灯、置く、掛ける、マグネットでくっつける!屋内屋外兼用、充電式の警告灯です。8個の灯具が連動し、リレー点灯が可能です。点灯パターンはリレーが5種類、単体が6種類です。中央に穴の開いた形状で、三角コーンに装着することが可能です。マグネット付なので貼り付けることもできます。
仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 ACアダプター:IN/AC100V(50/60Hz)20VA、OUT/DC6V 1500mA 充電電源(V):AC100(50/60Hz) 点灯パターン:リレー/5種類、単体/6種類付属品ACアダプター、シガープラグ充電器セット内容灯具×8個、ケース×1質量(kg)総質量/3.9、ケース/1.5、灯具1個/0.3電源リチウムイオンバッテリー3.7V 2200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/388×107×439、灯具/175×175×42保護等級IPX5使用電球LED寿命約400回バッテリー容量(Ah)2.2使用環境温度(℃)充電時/-10~45、使用時/-10~45保護機能過充電保護、過放電保護、過電流保護充電時間(時間)1個/4.5~8個/10.5連続点灯時間(時間)6.5~26