カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- モノタロウ(1)
- エスコ(52)
- 品川電線(31)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- 倉茂電工(11)
- カワイ電線(9)
- 富士電線工業(8)
- アメリカン電機(7)
- 三ツ星(5)
- omron(オムロン)(4)
- 伸興電線(3)
- オーナンバ(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- エスネット(2)
- ナカトミ(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- 明工社(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- タツタ電線(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(1)
「600v vct」の検索結果
特価

エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ
日動工業¥9,998~税込¥10,998~1台3日以内出荷屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさです。(メーカー比) バイス仕様で、照射角度は90度です。コード先端はポッキンプラグです。付属品バイス(V-60S)仕様アースあり、屋内・屋外兼用型適合機種L20W-BW-50Kセット内容球:L20W-BW-50K/灯具材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール色本体:グレー/球:白タイプバイス仕様周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8スイッチなし定格電圧(V)100口金E26定格電流(A)0.31定格寿命(時間)球:15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)LED20W電源タイプAC100V設置場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3演色指数(Ra)84定格光束(Lm)1290比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラスエコロジー商品省エネ
LEDフラットライト10W 常設用
日動工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から3日以内出荷バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
エコビックLED投光器20W
日動工業¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ!仮設に便利なバイス付き!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。用途屋内・屋外の作業用に付属品バイス(08159:V-60S)仕様アース:〇材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠フード:スチール質量(kg)1.4色本体:グレー/球:白タイプバイス仕様消費電力(W)18.8スイッチ無し定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電力(W)LED:20口金E26定格電流(A)0.31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690、3m:210、5m:80使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色電源タイプ電源コード使用場所屋内・屋外兼用型LED寿命(時間)15000入力電圧範囲(V)AC90~110ビーム角度(°)1/10:90、1/2:45防水性IPX3演色指数(Ra)Ra84定格光束(Lm)1290電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
エコビック LED投光器20W 5m(アース無)
日動工業¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷バラストレス水銀灯160W・レフ球150Wクラスの明るさ!。仮設に便利なバイス付き!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端は防雨2Pプラグです。質量(kg)1.3周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8定格電圧(V)AC100口金E26定格電流(A)0.31全光束(Lm)1290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア適合電線(mm2)VCT0.75×2芯電線仕様-長さ(m)5仕様・用途屋内・屋外兼用型入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40LED20W電源タイプAC100V設置場所屋内・屋外アース端子なし防水仕様IPX3LED寿命(時間)約15000入力電圧範囲(V)AC90~110演色指数(Ra)Ra84電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ
日動工業¥9,798~税込¥10,778~1台3日以内出荷屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ(メーカー比)を持ち、バイス仕様で照射角度は90度です。コード先端は防雨2Pプラグです。付属品バイス(V-60S)仕様アースなし、屋内・屋外兼用型適合機種L20W-BW-50Kセット内容球:L20W-BW-50K/灯具材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール色本体:グレー/球:白タイプバイス仕様周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8スイッチなし定格電圧(V)100口金E26定格電流(A)0.31定格寿命(時間)球:15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)LED20W電源タイプAC100V設置場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3演色指数(Ra)84定格光束(Lm)1290比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラスエコロジー商品省エネ
LEDアップライトツインコンセント付
日動工業¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷連結できる360度照明!軽量スリムでコンパクト、ツインコンセントは作業に便利! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED照明です。 10台まで連結ができます。 連結コンセントに加えもう1つコンセントが付いた「ツインコンセント」です。 電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。付属品ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー仕様アース:○質量(kg)6.0色ホワイト消費電力(W)100V:100、200V:97スイッチスイッチ付定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)1.03寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×1006×1589電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ芯数3芯電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)960(1m)、140(3m)、60(5m)使用環境温度(℃)-20~45光源色昼白色折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×1589エネルギー消費効率(Lm/W)100(100V)光源寿命30000時間LED100W電源タイプ電源コード式連結数10台まで可能使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC100~240照射角360度RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54演色指数(Ra)85定格光束(Lm)10000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDアップライト連結コンセント付き
日動工業¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷連結できる360度照明!軽量スリムでコンパクト!便利なショルダーバッグ付き! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED照明です。 10台まで連結ができます。 電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。付属品ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー仕様アース:○質量(kg)5.9色ホワイトスイッチスイッチ付定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)1.03寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×1006×1589入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)960(1m)、140(3m)、60(5m)使用環境温度(℃)-20~45光源色昼白色折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×1589エネルギー消費効率(Lm/W)100(100V)光源寿命30000時間LED100W連結数10台まで可能使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC100~240照射角360度RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
スクエアマックス600W超スポット
日動工業¥359,800税込¥395,7801台3日以内出荷メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)角度調整自在!照らしたいところを確実に照らします。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段・中段・下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電源装置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。付属品M16×50ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様●1/10ビーム角(度):50●1/2ビーム角(度):20●100V消費効率(Lm/W):145.9●1m照度(Lx):202900●200V消費効率(Lm/W):154.3●3m照度(Lx):44950●5m照度(Lx):17220●LED(W):600●アース:〇●コード先端:切放し●サージ耐圧(KV):ライン間:6/対アース間:15●球寿命(時間):50000●電線種:VCT0.75mm2×3心●首振り角度(度):上段モジュール/上:21、下:19・下段モジュール/上:19、下:21質量(kg)18.1色白タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:638/200V:603定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:6.28/200V:3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605レンズ超スポット電線長さ(m)1色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65演色指数(Ra)Ra71定格光束(Lm)93100比較メタルハイド1000Wクラスエコロジー商品省エネ