カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- ホンダ(14)
- タイカツ(1)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 日恵製作所(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「90112-mt4-000」の検索結果

エコビック投光器50W(常設用)
日動工業¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷電気代は白熱球の約1/10で省エネです。仕様バイスなし(球付属)質量(kg)2電圧(V)AC100/200消費電力(W)50電線長さ(m)1.5電線仕様-種別VCTコード先端切放し光源色昼白色(5000K)電源タイプ電源コード式アース端子有り使用場所屋外照射角ワイド定格光束(Lm)6850電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
エコビック投光器50W
日動工業¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から3日以内出荷付属品バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25発光色昼白色色温度(K)5000照度(Lx)(1m)2170ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度使用環境温度(℃)-20~45エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)142.7、(200V)145.7電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)50000時間Ra83(高演色LED)入力電圧範囲(V)95~265グリーン購入法適合入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)