カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- SAMTEC(21)
- Nikon(ニコン)(20)
- ABB(13)
- SMC(12)
- SWAGE-LINE(5)
- ニッサン(5)
- 富士変速機(4)
- 東進電機工業(4)
- PROST's(4)
- brembo(3)
- VISHAY(3)
- aiwa(アイワ)(3)
- イチグチ(2)
- タチカワ(2)
- ツボサン(2)
- スバル(2)
- ナベル(2)
- 摂津金属工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「AF-500」の検索結果
特価

レフ球投光器 100V 500W
日動工業¥8,598税込¥9,4581台当日出荷防雨2Pプラグです。 レフ球・バイスが付属です。用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。仕様アース無し電圧(V)AC100消費電力(W)425口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間電源タイプ電源コード式替球NRF-500 110V使用場所屋外・屋内明るさ(Lm)6400電球の種類レフ球特殊用途防雨標準消費電力料金(円/h)10.6
安全投光器500W
日動工業¥6,698~税込¥7,368~1台3日以内出荷500W・300W・200Wタイプ がございます。 バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。付属品バイス電圧(V)AC100消費電力(W)500照度(Lx)3080使用場所屋外定格光束(Lm)6400電球の種類レフ球
レフ球投光器 200V 500W アース付
日動工業¥9,798税込¥10,7781台当日出荷から3日以内出荷用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200消費電力(W)470口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間替球NRF-500.220V使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)6400電球の種類レフランプ標準消費電力料金(円/h)11.8
レフ球投光器 100V 500W
日動工業¥9,998税込¥10,9981台当日出荷ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。 レフ球・バイスが付属です。用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。仕様アース付き電圧(V)AC100消費電力(W)425口金E39最大口開き(mm)95芯数2芯・3芯兼用光源寿命2000時間電源タイプ電源コード式替球NRF-500 110V使用場所屋外・屋内明るさ(Lm)6400電球の種類レフ球標準消費電力料金(円/h)10.6
作業用投光器・エコビック用ガード大
日動工業¥999税込¥1,0991個4日以内出荷投光器・エコビックシリーズ用、交換用ガードです。適合機種AF-300/500Wシリーズ、AFL40/50Wシリーズ、TO-300/500Wシリーズ、TOL-40/50Wシリーズ
作業用投光器・エコビック用フード大
日動工業¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷投光器・エコビックシリーズ用、交換用フードです。適合機種AF-300/500Wシリーズ、AFL40/50Wシリーズ、TO-300/500Wシリーズ、TOL-40/50WシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
安全投光器 レフ球 500W 200V 0.3m(アース付)
日動工業¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷スタンダードなレフ球(白熱球)投光器!バイス付で仮設に便利!。屋内・屋外兼用型、AC200V専用、作業用白熱球投光器です。電線の長さは0.3m、コード先端は切放しです。質量(kg)1.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)470定格電圧(V)AC200口金E26定格電流(A)2.25全光束(Lm)6400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×356×423適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.3仕様・用途屋内・屋外兼用型入力プラグ切放し色温度(K)2800使用環境温度(℃)-20~50アース端子あり防水仕様IPX3LED寿命(時間)約2000入力電圧範囲(V)AC200±10%