カテゴリ

  • 電動工具(45)
  • 電気材料(34)
  • 照明(2)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(12)
  • 住友電工ハードメタル(2,378)
  • ネグロス電工(2,233)
  • カナフジ電工(749)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(643)
  • マキタ(507)
  • ツヨロン(藤井電工)(442)
  • 因幡電工(342)
  • 日動電工(264)
  • マスプロ電工(255)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(252)
  • 大栄電線工業(212)
  • 新コスモス電機(199)
  • 日東電工(199)
  • JAE(日本航空電子工業)(178)
  • エスコ(176)
  • オカムラ(岡村製作所)(161)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](154)
  • ツカサ電工(154)
  • BOSCH(ボッシュ)(136)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DENKO」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDコネクトライン 整流器プラグ付電源コード 日動工業LEDコネクトライン 整流器プラグ付電源コード日動工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
LEDコネクトラインの交換用電源コード。 コネクトラインの交換用整流器(プラグ付電源コード)です。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電線長さ(m)1.6入力プラグ防雨2Pプラグ適合機種LEDコネクトライン 両面発光 10m(10320:LECN-R10LA-W)、LEDコネクトライン 両面発光 5m(10321:LECN-R5LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 10m(10325:LECN-10LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 5m(10326:LECN-5LA-W)RoHS指令(10物質対応)対応
防雨・防塵型電工ドラム 日動工業防雨・防塵型電工ドラム日動工業(7件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷
タイプ屋外型電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
防雨防塵型電工ドラム20m 日動工業防雨防塵型電工ドラム20m日動工業(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
防雨防塵型の電工ドラムです。防雨・防塵キャップ付きです。屋内・屋外兼用型です。
用途防雨・防塵型電工ドラム。材質金属質量(kg)4.1定格電圧(V)100コンセント個数4コンセント形状2P防雨キャップ付定格電流(A)4A(全巻時)、15(全延時)電線長さ(m)20入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様電線種:VCT1.25m2×2心使用場所屋内・屋外兼用型特性防雨防塵
電工ドラム 100V 屋内型 日動工業電工ドラム 100V 屋内型日動工業
15,980税込17,578
1台
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付です。屋内型です。ブレーカータイプは漏電保護専用です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内型の電工ドラム。コンセント個数4電線仕様-種別VCTコンセント仕様接地2P・15A・125V使用場所屋内特性アース付
エアダスターブロワー突風GUN 日動工業エアダスターブロワー突風GUN日動工業
4,298税込4,728
1台
当日出荷から翌々日出荷
洗車後の水滴飛ばし!車の窓に積もった雪飛ばし!落ち葉飛ばし等に
仕様屋内用
電工ドラム 三相200V 日動工業電工ドラム 三相200V日動工業(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
動力用電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
用途屋内用タイプ屋内型電線許容電流(A)19電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
電工ドラム 標準型 日動工業電工ドラム 標準型日動工業(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。 持ち運びに便利で業種を問いません。
特性アース付電線仕様VCTF仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○トラスコ品番209-8938質量(kg)2.8コンセント個数4定格電流(A)AC100電線長さ(m)10芯数3P電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○
電工ドラム  15A×30m 日動工業電工ドラム 15A×30m日動工業(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
30mタイプの電工ドラムです。自動復帰タイプ。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
用途屋内用100V一般型ドラム。仕様アース・漏電保護専用・15mA感度質量(kg)7.5長さ(m)30定格電圧(V)125(コンセント)コンセント個数4定格電流(A)15(コンセント)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×363コンセント仕様接地2P電線仕様VCT2.0×3芯使用場所屋内用特性アース付
屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム 日動工業屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム日動工業(7件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
ポッキンプラグ:○ 電源ランプ:○ アース:○ 漏電遮断器:○ 温度センサー(手動付):○
質量(kg)7.5コンセント個数4タイプ屋内型コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
電工ドラム 防雨・防塵型 日動工業電工ドラム 防雨・防塵型日動工業(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 防雨キャップ付です。
質量(kg)7.7仕様2P・3P兼用プラグ、通電ランプ、接地端子、漏電保護トラスコ品番290-2079芯数3P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
電工ドラム 100V 屋内型 日動工業電工ドラム 100V 屋内型日動工業
14,980税込16,478
1台
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラムです。屋内型です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内型の電工ドラム。質量(kg)7.4コンセント個数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線長さ(m)VCT2.0mm2×3心×30電線仕様-種別VCTコンセント仕様接地2P・15A・125V使用場所屋内特性アース付
屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム 日動工業屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム日動工業(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
電源ランプ・接地端子(アース機能付)・ポッキンプラグ機能付。首ダレしない1本足フレーム。
タイプ屋内型電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
電工ドラム 防雨防塵型 日動工業電工ドラム 防雨防塵型日動工業(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 防雨キャップ付なので、湿気や水のかかる場所、屋外現場、屋外用看板に使用できます。
特性防雨、防塵電線仕様VCT使用場所屋外仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○、防雨キャップ付トラスコ品番290-2044質量(kg)6.9定格電圧(V)AC100コンセント個数3電線長さ(m)30芯数2P電線仕様-太さ(mm2)2
電工ドラム(アース付・ブレーカー付) 日動工業電工ドラム(アース付・ブレーカー付)日動工業
28,980税込31,878
1台
当日出荷
軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。 持ち運びに便利で業種を問いません。 安心、安全のブレーカー付きです。
電線仕様-太さ(mm2)2定格電流(A)AC100コンセント個数2端子(接地端子)○電線仕様VCTF質量(kg)2.8仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付、ブレーカー付電線長さ(m)10芯数3P特性アース付
電工ドラム( 防雨型・ブレーカー付) 日動工業電工ドラム( 防雨型・ブレーカー付)日動工業
59,980税込65,978
1台
当日出荷
雨や水の多い場所でも安心して使用できます。アース付なので安全です。
用途各種屋外工事に。屋外照明などの電源コードに。質量(kg)11.8仕様防雨型コンセントキャップ漏電保護トラスコ品番368-6523(側板)エメラルドグリーン電圧(V)AC100電線太さ(mm2)2.0芯数2P 15A 125V(アース/キャップ付)限度電流(A)15側板290Φmm電線色使用場所屋外特性防雨、アース付
コネクトライン用 過電流保護付電源コード 日動工業コネクトライン用 過電流保護付電源コード日動工業
9,298税込10,228
1本
4日以内出荷
コネクトライン用の過電流保護付き電源コードです。短絡、過負荷時に保護が働き出力を遮断します。プラグ交換で200V使用可能です。(200V入力電圧範囲/180~220V)連結は50mまで(200Vは70mまで)可能です。
仕様屋外用質量(g)640長さ(m)【連結可能】片面/両面50まで周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100漏電遮断器仕様過負荷保護専用電線仕様-長さ(m)2保護等級IP65入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様-種別VCT 1.25mm2×2心過負荷電流定格6.6A使用環境温度(℃)-10~40入力電圧範囲(V)AC90~110
屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム 日動工業屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム日動工業
67,980税込74,778
1個
当日出荷
雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。 本体用防雨コンセント。防雨キャップはスプリング式。 防雨・防塵に優れたユニット構造。二重絶縁構造と同様の安全性があります。
質量(kg)8.4コンセント個数3タイプ屋外型コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
電工ドラム 日動工業電工ドラム日動工業
46,980税込51,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
寸法(mm)363×290×210質量(kg)9.8コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)7(全巻時)/15(全延時)電線長さ(m)30電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT3.5×3×30特性アース付
電工ドラム 日動工業電工ドラム日動工業(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。 持ち運びに便利で業種を問いません。
電線仕様-太さ(mm2)2コンセント個数4電線仕様VCTF定格電圧(V)AC100電線長さ(m)10芯数2P
電工ドラム 日動工業電工ドラム日動工業
57,980税込63,778
1台
当日出荷
コンセント部は回転せずに巻き取り部のみ回転。だから、本体のコンセントに工具のプラグを挿したままでも電線の出し巻きができる便利なドラムです。 抜けにくいL型プラグで、電線が斜めになっているので電源側のWコンセントを2個とも使用することができます。 漏電しゃ断器付なので感電事故を未然に防ぎます。
質量(kg)7.9仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、漏電保護専用(15mA感度)トラスコ品番296-4112芯数3P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム 日動工業屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム日動工業
28,980税込31,878
1個
当日出荷
ポッキンプラグ付。電源ランプ付。接地端子(アース機能付)
質量(kg)7.8コンセント個数3トラスコ品番125-5851タイプ屋外型コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性アース付
防雨・防塵型電工ドラム(アース付) 日動工業防雨・防塵型電工ドラム(アース付)日動工業(1件のレビュー)
67,980税込74,778
1台
当日出荷
三相200V防雨型ドラムです。 防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。
定格電流(A)三相200コンセント個数3端子(接地端子)○電線仕様SVCT仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○電線長さ(m)30芯数4P使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
アース付電工ドラム 日動工業アース付電工ドラム日動工業
39,980税込43,978
1個
欠品中
電線仕様-太さ(mm2)2.0
特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m 日動工業特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m日動工業
46,980税込51,678
1台
当日出荷
ブレーカー付のため、危険な漏電を防止します。
特性アース付電線仕様VCT仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、過負荷漏電保護兼用(EKタイプ)、漏電保護専用15mA感度(EBタイプ)トラスコ品番209-8806質量(kg)7.5コンセント個数4定格電流(A)AC100電線長さ(m)30芯数3P限度電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○
突風ガン【イーグル】付属品ACアダプター 日動工業突風ガン【イーグル】付属品ACアダプター日動工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
突風ガンTPG-PI-L(イーグル)に付属されているACアダプターです。紛失時、破損時の交換用に
適合機種TPG-PI-L(イーグル)
電工ドラム 100V 屋内型 日動工業電工ドラム 100V 屋内型日動工業
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2です。屋内型です。入力プラグは2Pプラグです。電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2仕様です。
用途屋内型の電工ドラム。質量(kg)6.1コンセント個数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)SVCT3.5mm2×2心×20電線仕様-種別SVCTコンセント仕様2P・15A・125V使用場所屋内
防雨・防塵型三相200V動力用電工ドラム 日動工業防雨・防塵型三相200V動力用電工ドラム日動工業
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心安全の防雨型です。
電線仕様-種別SVCT
屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム 日動工業屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム日動工業
21,980税込24,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
タイプ屋内型使用場所屋内
防雨型 電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 日動工業防雨型 電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付日動工業
47,980税込52,778
1台
当日出荷
電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.8仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○、防雨型コンセントキャップトラスコ品番148-8066電源(V)100漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
突風ガン【ファントム】付属品Sノズル 日動工業突風ガン【ファントム】付属品Sノズル日動工業
259税込285
1個
翌々日出荷
突風ガンTPG-PI-S(ファントム)Sノズルです。紛失時、破損時の交換用に
適合機種TPG-PI-S(ファントム)寸法(mm)(本体取付部×長さ)31.5×80先端ノズル径(Φmm)6
防雨型 電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 漏電保護専用ブレーカー付 日動工業防雨型 電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 漏電保護専用ブレーカー付日動工業
51,980税込57,178
1台
当日出荷
電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.8仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○、防雨型コンセントキャップトラスコ品番148-8065電源(V)100漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
三相200V逆転コンセント付動力用電工ドラム 日動工業三相200V逆転コンセント付動力用電工ドラム日動工業
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
動力用機器の逆転もこれ1台!差替えるだけQ
電線仕様-種別SVCTコンセント個数正転:2、逆転:1電線太さ(mm2)2
電工ドラム 日動工業電工ドラム日動工業
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ランプ内蔵スイッチ付でコードの抜き差しを解消します。
特性アース付電線仕様VCTF仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○トラスコ品番209-8911質量(kg)2.6コンセント個数3定格電流(A)AC100電線長さ(m)10芯数3P限度電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○
電工ドラム 三相200V 防雨・防塵型 動力用 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 日動工業電工ドラム 三相200V 防雨・防塵型 動力用 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付日動工業
89,980税込98,978
1台
当日出荷
防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。 過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事に、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に仕様通電ランプ:○トラスコ品番252-2337質量(kg)9.7コンセント個数2コンセント定格3P 19A 250V(アース付)電線長さ(m)30電線仕様-種別SVCT電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4使用場所屋内・屋外特性防水・防塵・アース付
電工ドラム 100V 屋内型 日動工業電工ドラム 100V 屋内型日動工業
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラムです。屋内型です。入力プラグは2Pプラグです。
用途屋内型の電工ドラム。質量(kg)6.5コンセント個数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)VCT2.0mm2×2心×30電線仕様-種別VCTコンセント仕様2P・15A・125V使用場所屋内
超高感度電工ドラム防雨型 日動工業超高感度電工ドラム防雨型日動工業
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
6mA以下の漏電なら元電源より先に通電を止める(通常は15mA感度)
電線仕様-種別VCT質量(kg)8.4コンセント個数3電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤
突風ガン【トムキャット】付属品ベースノズル 日動工業突風ガン【トムキャット】付属品ベースノズル日動工業
339税込373
1個
翌々日出荷
突風ガンTPG-PI-M(トムキャット)に付属されているベースノズルです。紛失時、破損時の交換用に
適合機種TPG-PI-M(トムキャット)寸法(mm)(本体取付部×長さ)44.5×25.8先端ノズル径(Φmm)34.85
突風ガン【トムキャット】【ファントム】付属品Mノズル 日動工業突風ガン【トムキャット】【ファントム】付属品Mノズル日動工業
259税込285
1個
翌々日出荷
突風ガンTPG-PI-M(トムキャット)とTPG-PI-S(ファントム)に付属されているMノズルです。紛失時、破損時の交換用に
適合機種TPG-PI-M(トムキャット)、TPG-PI-S(ファントム)寸法(mm)(本体取付部×長さ)31.5×59先端ノズル径(Φmm)16.5
安全対策電工ドラムオープンリール 日動工業安全対策電工ドラムオープンリール日動工業
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷
電線を全て引出さなければ通電しない安心・安全な電工ドラムです。巻いたまま使用して電線が熱を持ち、焼損、溶ける危険性がありません。
質量(kg)8.1トラスコ品番148-8070電源(V)100漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用電線太さ(mm2)2本体寸法(mm)奥行220本体寸法(mm)高さ341本体寸法(mm)幅275電線仕様-心数(C)3プラグ形状ポッキンプラグ接地端子
屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム 日動工業屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム日動工業(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
質量(kg)8.2コンセント個数3トラスコ品番125-5860タイプ屋外型コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性アース付