カテゴリ

  • 電動工具(32)
  • 電気材料(26)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(1)
  • 住友電工ハードメタル(1,272)
  • ネグロス電工(476)
  • マキタ(327)
  • ツヨロン(藤井電工)(291)
  • カナフジ電工(224)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(149)
  • VIBRA(新光電子)(106)
  • ダイヤトレンド(95)
  • BOSCH(ボッシュ)(93)
  • RS PRO(90)
  • アズワン(86)
  • マスプロ電工(83)
  • Panasonic(パナソニック)(78)
  • 日動電工(75)
  • 日東電工(73)
  • 東京電線工業(72)
  • 新コスモス電機(71)
  • 伸興電線(69)
  • 富士電線工業(60)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DENKO」の検索結果

特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防雨・防塵型電工ドラム 日動工業防雨・防塵型電工ドラム日動工業(7件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
タイプ屋外型電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
電工ドラム 100V 屋内型 日動工業電工ドラム 100V 屋内型日動工業
15,980税込17,578
1台
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付です。屋内型です。ブレーカータイプは漏電保護専用です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内型の電工ドラム。コンセント個数4電線仕様-種別VCTコンセント仕様接地2P・15A・125V使用場所屋内特性アース付
電工ドラム 標準型 日動工業電工ドラム 標準型日動工業(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。 持ち運びに便利で業種を問いません。
特性アース付電線仕様VCTF仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○トラスコ品番209-8938質量(kg)2.8コンセント個数4定格電流(A)AC100電線長さ(m)10芯数3P電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○
エアダスターブロワー突風GUN 日動工業エアダスターブロワー突風GUN日動工業
10,980税込12,078
1台
当日出荷
洗車後の水滴飛ばし!車の窓に積もった雪飛ばし!落ち葉飛ばし等に
仕様屋内用
電工ドラム  15A×30m 日動工業電工ドラム 15A×30m日動工業(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
30mタイプの電工ドラムです。自動復帰タイプ。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
用途屋内用100V一般型ドラム。仕様アース・漏電保護専用・15mA感度質量(kg)7.5長さ(m)30定格電圧(V)125(コンセント)コンセント個数4定格電流(A)15(コンセント)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×363コンセント仕様接地2P電線仕様VCT2.0×3芯使用場所屋内用特性アース付
電工ドラム 三相200V 日動工業電工ドラム 三相200V日動工業(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
動力用電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
用途屋内用タイプ屋内型電線許容電流(A)19電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
電工ドラム 防雨・防塵型 日動工業電工ドラム 防雨・防塵型日動工業(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 防雨キャップ付です。
質量(kg)7.7仕様2P・3P兼用プラグ、通電ランプ、接地端子、漏電保護トラスコ品番290-2079芯数3P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム 日動工業屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム日動工業(7件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
ポッキンプラグ:○ 電源ランプ:○ アース:○ 漏電遮断器:○ 温度センサー(手動付):○
質量(kg)7.5コンセント個数4タイプ屋内型コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
電工ドラム 100V 屋内型 日動工業電工ドラム 100V 屋内型日動工業
14,980税込16,478
1台
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラムです。屋内型です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内型の電工ドラム。質量(kg)7.4コンセント個数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線長さ(m)VCT2.0mm2×3心×30電線仕様-種別VCTコンセント仕様接地2P・15A・125V使用場所屋内特性アース付
電工ドラム(アース付・ブレーカー付) 日動工業電工ドラム(アース付・ブレーカー付)日動工業
28,980税込31,878
1台
当日出荷
軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。 持ち運びに便利で業種を問いません。 安心、安全のブレーカー付きです。
電線仕様-太さ(mm2)2定格電流(A)AC100コンセント個数2端子(接地端子)○電線仕様VCTF質量(kg)2.8仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付、ブレーカー付電線長さ(m)10芯数3P特性アース付
電工ドラム 防雨防塵型 日動工業電工ドラム 防雨防塵型日動工業(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 防雨キャップ付なので、湿気や水のかかる場所、屋外現場、屋外用看板に使用できます。
特性防雨、防塵電線仕様VCT使用場所屋外仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○、防雨キャップ付トラスコ品番290-2044質量(kg)6.9定格電圧(V)AC100コンセント個数3電線長さ(m)30芯数2P電線仕様-太さ(mm2)2
屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム 日動工業屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム日動工業(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
電源ランプ・接地端子(アース機能付)・ポッキンプラグ機能付。首ダレしない1本足フレーム。
タイプ屋内型電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム 日動工業屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム日動工業
28,980税込31,878
1個
当日出荷
ポッキンプラグ付。電源ランプ付。接地端子(アース機能付)
質量(kg)7.8コンセント個数3トラスコ品番125-5851タイプ屋外型コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性アース付
電工ドラム 日動工業電工ドラム日動工業
46,980税込51,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
寸法(mm)363×290×210質量(kg)9.8コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)7(全巻時)/15(全延時)電線長さ(m)30電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT3.5×3×30特性アース付
アース付電工ドラム 日動工業アース付電工ドラム日動工業
39,980税込43,978
1個
当日出荷
電線仕様-太さ(mm2)2.0
特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m 日動工業特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m日動工業
46,980税込51,678
1台
当日出荷
ブレーカー付のため、危険な漏電を防止します。
特性アース付電線仕様VCT仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、過負荷漏電保護兼用(EKタイプ)、漏電保護専用15mA感度(EBタイプ)トラスコ品番209-8806質量(kg)7.5コンセント個数4定格電流(A)AC100電線長さ(m)30芯数3P限度電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○
防雨・防塵型三相200V動力用電工ドラム 日動工業防雨・防塵型三相200V動力用電工ドラム日動工業
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心安全の防雨型です。
電線仕様-種別SVCT
屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム 日動工業屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム日動工業
17,980税込19,778
1個
当日出荷
質量(kg)5.0仕様ソフトントラスコ品番125-5126タイプ屋内型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×250×150電線許容電流(A)16電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内
屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム 日動工業屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム日動工業
21,980税込24,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
タイプ屋内型使用場所屋内
防雨型 電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 日動工業防雨型 電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付日動工業
47,980税込52,778
1台
当日出荷
電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.8仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○、防雨型コンセントキャップトラスコ品番148-8066電源(V)100漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
電工ドラム 100V 屋内型 日動工業電工ドラム 100V 屋内型日動工業
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2です。屋内型です。入力プラグは2Pプラグです。電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2仕様です。
用途屋内型の電工ドラム。質量(kg)6.1コンセント個数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)SVCT3.5mm2×2心×20電線仕様-種別SVCTコンセント仕様2P・15A・125V使用場所屋内
電工ドラム 日動工業電工ドラム日動工業
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ランプ内蔵スイッチ付でコードの抜き差しを解消します。
特性アース付電線仕様VCTF仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○トラスコ品番209-8911質量(kg)2.6コンセント個数3定格電流(A)AC100電線長さ(m)10芯数3P限度電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○
電工ドラム 日動工業電工ドラム日動工業
43,980税込48,378
1台
翌日出荷
単相200V電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
電線仕様-太さ(mm2)2定格電流(A)単相200コンセント個数4質量(kg)7.6仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付、ブレーカー付、漏電保護専用(15mA感度)トラスコ品番125-9814電線長さ(m)30芯数3P電線仕様VCT端子(接地端子)○特性アース付
屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム 日動工業屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム日動工業(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
質量(kg)8.2コンセント個数3トラスコ品番125-5860タイプ屋外型コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性アース付
電工ドラム 100V 屋内型 日動工業電工ドラム 100V 屋内型日動工業
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラムです。屋内型です。入力プラグは2Pプラグです。
用途屋内型の電工ドラム。質量(kg)6.5コンセント個数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)VCT2.0mm2×2心×30電線仕様-種別VCTコンセント仕様2P・15A・125V使用場所屋内
特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース付 30m 日動工業特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース付 30m日動工業
33,980税込37,378
1台
当日出荷
アースチェックランプ付です。 アース線の接地が確実か、コンセントに差し込むだけでプラグのランプを見てわかります。
特性アース付電線仕様VCT仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付トラスコ品番209-8792質量(kg)7.4コンセント個数4定格電流(A)AC100電線長さ(m)30芯数3P限度電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○
電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 漏電保護専用ブレーカー付 日動工業電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 漏電保護専用ブレーカー付日動工業
47,980税込52,778
1台
当日出荷
電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.6仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○トラスコ品番148-8067電源(V)100漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 日動工業電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付日動工業
49,980税込54,978
1台
当日出荷
電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.6仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○トラスコ品番148-8068電源(V)100漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
超高感度電工ドラム 日動工業超高感度電工ドラム日動工業
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
6mA以下の漏電なら元電源より先に通電を止める(通常は15mA感度)
電線仕様-種別VCT質量(kg)7.5コンセント個数4電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤
三相200V逆転コンセント付動力用電工ドラム 日動工業三相200V逆転コンセント付動力用電工ドラム日動工業
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
動力用機器の逆転もこれ1台!差替えるだけQ
電線仕様-種別SVCTコンセント個数正転:2、逆転:1電線太さ(mm2)2
電工ドラム 日動工業電工ドラム日動工業
25,980税込28,578
1台
当日出荷
長さ、保護機能、電線種など多種多様のコードリールです。
電線長さ(m)30使用場所屋内トラスコ品番368-6451質量(kg)6.6コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)2.0
レフ球投光器 100V 500W アース付 2PNCT電線 日動工業レフ球投光器 100V 500W アース付 2PNCT電線日動工業
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。 ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)100消費電力(W)425口金E39最大口開き(mm)95電線仕様-種別2PNCT光源寿命2000時間替球NRF-500 110V明るさ(Lm)6400標準消費電力料金(円/h)10.6