カテゴリ

  • 照明(3)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(2)
  • M&H(4)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • プロテック(1)
  • アズワン(4)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
  • HORIBA(7)
  • 渡辺電機工業(10)
  • 東亜DKK(5)
  • エスコ(4)
  • コクヨ(4)
  • 谷沢製作所(4)
  • MN(MACHEREY-NAGEL)(4)
  • KRK(笠原理化工業)(4)
  • ケニス(4)
  • ナトコ(4)
  • ELPA(3)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • TRUSCO(3)
電圧(V)
  • 100(1)
  • 200(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PH11」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーズディスク 日動工業フリーズディスク日動工業
94,980税込104,478
1台
翌々日出荷
マイナス60℃まで対応の低温仕様LED!冷凍倉庫や極寒エリアに! 冷凍倉庫F4級対応 電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
用途冷蔵倉庫、冷凍倉庫に付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2質量(kg)(100V)4.5入力電圧(V)100/200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×267使用環境温度(℃)-60~20入力電圧範囲(V)AC85~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応入力電線H05SS-F1.5mm2×3芯×0.6(切りっ放し)定格光束(Lm)16500
ハイスペックハイディスク280W吊下げ型(ワイド) 日動工業ハイスペックハイディスク280W吊下げ型(ワイド)日動工業
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として仕様●1/10ビーム角:180度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):178.2●200V消費効率(Lm/W):179.4●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS質量(kg)6.8消費電力(W)100V/289、200V/287定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×280レンズワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色LED280W電源タイプ電源装置内蔵型耐振動2G使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71定格光束(Lm)51500電球の種類LED
ハイスペックハイディスク重耐塩仕様(ワイド) 日動工業ハイスペックハイディスク重耐塩仕様(ワイド)日動工業
69,980税込76,978
1台
29日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本定格電圧(V)AC100/200レンズワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合電球の種類LED
ハイスペックハイディスク重耐塩仕様(ワイド) 日動工業ハイスペックハイディスク重耐塩仕様(ワイド)日動工業
139,800税込153,780
1台
29日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本定格電圧(V)AC100/200レンズワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71電球の種類LED
関連キーワード
ph11 ランプ特集