カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- CKD(3)
- SAMTEC(3)
- 三興マテリアルサプライ(3)
- オーム電機(1)
- 富士インパルス(1)
- SLOWER(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
「SLW-15」の検索結果

ベースルクス40形15W
日動工業¥8,198税込¥9,0181台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.6/14.6(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.15/0.08(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:490、3m:70、5m:30ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.5/144.5(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)2110電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
LEDベースライト40形逆富士型ワイド
日動工業¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!質量(kg)2.2タイプ逆富士型ワイド定格電圧(V)AC100/200兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×230×54色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ